6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品タイプ」から絞り込む
  • マトファー バトーフラット抜型 ステンレス 7ヶ入セット 1セット 7個入 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー バトーフラット抜型 ステンレス 7ヶ入セット 1セット 7個入

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(7個)
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●セット内容:40×23・55×31・70×40・85×50・100×60・115×70・130×80mm●材質:ステンレス●コード番号:AK0893アズワン品番67-6911-29
  • 電気式キャラメライザー 遠藤商事

    電気式キャラメライザー

    遠藤商事
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    電源:100V、50/60Hz。電流:8.5A。消費電力:850W。温度調節不可(最大約650℃)。定格時間:30分。コード長さ2.0m。コンセントにさすだけで作業することができます。焼成板:Φ116mm
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)Φ116×383(全長)×100
  • 電気式キャラメライザー(温度調節付) 遠藤商事

    電気式キャラメライザー(温度調節付)

    遠藤商事
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    電源:100V、50/60Hz。電流:9.5A。消費電力:950W。温度調節:0℃~600℃。定格時間:なし。コード長さ2.0m。500℃以上の超高温なので、焼成板をお菓子の表面に近づけるだけで素早く広範囲にキャラメリゼができます。設定温度をキープすることでヒーターへの負荷が少なく、長時間使用できます。焼成板:Φ116mm
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【本体】Φ116×383(全長)×100【温度制御ボックス】150×114×99
  • ベイクドドーナツメーカー CA-8 EBM(江部松商事)

    ベイクドドーナツメーカー CA-8

    EBM(江部松商事)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌々日出荷
    人気の焼きドーナツが簡単に
    仕様焼成取り数:8個質量(kg)18電源(V)100・1500W寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:84×30外寸(mm)510×445×H180時間焼き上がり:3分30秒~4分品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーンEBM品番3146640
  • ベイクドドーナツメーカー CA-4 EBM(江部松商事)

    ベイクドドーナツメーカー CA-4

    EBM(江部松商事)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    人気の焼きドーナツが簡単に
    仕様焼成取り数:4個質量(kg)9電源(V)100・750W寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:84×30外寸(mm)255×445×H180時間焼き上がり:3分30秒~4分品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーンEBM品番3146630
  • マトファー マジフラワー MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー マジフラワー

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(17個)
    翌々日出荷
    品名・タイプ特殊型EBM品番2684900
モールモール特集
おすすめ人気ランキング
製菓用型/モールド/抜型