絞り込み
ブランド
寸法(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
229件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空包装機用 ヒーター線 縦2本共通 t0.2×10×695 2本セット TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 縦2本共通 t0.2×10×695 2本セット

    TOSPACK
    5,098税込5,608
    1本
    3日以内出荷
    トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
  • アスパル 卓上シーラー CS-500 cotta

    アスパル 卓上シーラー CS-500

    cotta
    80,980税込89,078
    1台(1台)
    3日以内出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
    寸法(mm)80×660×275質量(kg)6.0容量6.0kg電源(V)100消費電力(W)730シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×500
  • 真空パック機 ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機 ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
    仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
  • 真空包装機用 ヒーター線 縦2本共通 t0.2×10×695 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 縦2本共通 t0.2×10×695

    TOSPACK
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×600 TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×600

    TOSPACK
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用 TOSPACK

    真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用

    TOSPACK
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320(波型) TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320(波型)

    TOSPACK
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.2×14×731.5(波型) TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.2×14×731.5(波型)

    TOSPACK
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
  • 真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型) TOSPACK

    真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型)

    TOSPACK
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
  • 密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型 TOSPACK

    密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型

    TOSPACK
    1,598税込1,758
    1セット(50枚)
    3日以内出荷
    SP-4434専用 トレー フラット型
    用途密着真空包装機『SP-4434』専用
  • 真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N TOSPACK

    真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N

    TOSPACK
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
    用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード
  • 超音波シール機 フードパック用超音波式ポイントシーラー アルク

    超音波シール機 フードパック用超音波式ポイントシーラー

    アルク
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    針が包装内容物に混入させる恐れのあるステープラー(ホッチキス)に代わって袋止め作業にご利用いただけます。 発熱効率の高い縦振動子を採用し幅広い用途の材質のフードパックを確実にポイントシールすることができます。 異なる材質のフードパック同士もシールできます。 軽くて、握りやすい樹脂製のハンドルですので長時間の作業でも疲れません。
    寸法(mm)[発信機]114×114×193、[シール機本体]33×85×183電源(V)100
  • 真空ポンプ+真空保存袋 貝印

    真空ポンプ+真空保存袋

    貝印
    439税込483
    1セット
    翌々日出荷
    調理の下ごしらえ・調理済み保存・スペース効率UP・食材保存に最適。新鮮さが長持ち。
    材質ポリエチレン質量(g)55タイプセット寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×110×50アズワン品番65-1220-27
  • ソリス真空パック器専用キャニスターセット ソリス

    ソリス真空パック器専用キャニスターセット

    ソリス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    6日以内出荷
    何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
    仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可材質SAN、ABS種類700ml、1400ml、2000ml
  • 45PN用熱板セット(コネクタ付き) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    45PN用熱板セット(コネクタ付き)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    5,898税込6,488
    1組
    4日以内出荷
  • パナソニック 密封パック器専用袋 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 密封パック器専用袋

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    耐熱温度(℃)100
  • 真空袋(シグマチューブ) クリロン化成

    真空袋(シグマチューブ)

    クリロン化成(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1袋(100枚)
    当日出荷
    真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。五層高機能フィルムを使用したチューブ形状です。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
    種別GT-3040アズワン品番3-4803-03
  • 水引飾 両面テープ付 大黒工業

    水引飾 両面テープ付

    大黒工業
    6,298税込6,928
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)40×70
  • レトルトパウチ Nタイプ(無地) 福助工業

    レトルトパウチ Nタイプ(無地)

    福助工業
    66,980税込73,678
    1箱(1600枚)
    4日以内出荷
    耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
    仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
  • ナイロン袋(チャック付/50枚) エスコ

    ナイロン袋(チャック付/50枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    底開きタイプです。 袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。 NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮 多層フィルム、内層PE
    材質ナイロン、ポリエチレン入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~80厚さ(μm)75
  • VP300用交換フィルター タカトテクニカ

    VP300用交換フィルター

    タカトテクニカ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合本体VP300
  • VP300用シリコンパッキン タカトテクニカ

    VP300用シリコンパッキン

    タカトテクニカ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
  • Pヨウフローガラスオサエロック 青 富士インパルス

    Pヨウフローガラスオサエロック 青

    富士インパルス
    509税込560
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    適合本体UP-200、P-600(生産終了品)、P-200、P-300、PC-300、PC-200アズワン品番65-0312-88
  • 卓上型真空包装機 真空包装機 オイル TOSPACK

    卓上型真空包装機 真空包装機 オイル

    TOSPACK
    3,990税込4,389
    1本
    3日以内出荷
    真空包装機の換え部品。
    寸法(mm)318×456×375消費電力(kW)1.4
  • 真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋 ケニス

    真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋

    ケニス
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    寸法(mm)120×200
  • PET ハンドカットテープ EBM(江部松商事)

    PET ハンドカットテープ

    EBM(江部松商事)
    3,998税込4,398
    1個(8巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般のテープカッター台でご使用することができます。
    テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50
  • 低温調理器 専用真空袋 Mサイズ20枚入り 貝印

    低温調理器 専用真空袋 Mサイズ20枚入り

    貝印
    1,498税込1,648
    1袋(20枚)
    5日以内出荷
    DK5129 Kai House AIO The Sousvide Machine 低温調理器 に対応した専用の真空袋です。Mサイズ20枚入り。
    材質ナイロン・ポリエチレン寸法(mm)300×200サイズM
  • スリム真空パック器 CCP

    スリム真空パック器

    CCP
    9,098税込10,008
    1個
    6日以内出荷
    スマートでコンパクトなデザイン!。抗菌袋10枚が同梱、価格もコンパクトに!。ワンタッチ操作で誰でも簡単に使用可能!。袋を固定して、ボタン1プッシュで真空パック完成。吸引は真空になったら自動で止まります。カッター付きなので、人気のロールタイプの真空袋にも対応。
    用途食材の小分けや長期保存に。付属品抗菌袋Sサイズ10枚材質ABS質量(g)770電源コード(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×355×77
  • 据置型ホットパック対応真空包装機 TOSPACK

    据置型ホットパック対応真空包装機

    TOSPACK
    1,999,800税込2,199,780
    1台
    31日以内出荷
    待望の据置型(テーブルタイプ)のホット対応型真空包装機です。
    容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)寸法(mm)最大包装:W400×D600容量(L)チャンバー:82.7電源(V)AC 200 3Φ(50/60Hz)有効長(mm)シール:930×2本体質量(kg)286(梱包除く)使用の目安液体量の目安(掘り込みトレー使用時):【袋サイズ:目安量】150×250mm:最大約0.6kg、200×300mm:最大約1.5kg、300×400mm:最大約4.5kg、400×600mm:大約8.5kg定格消費電力4.1kW(50/60Hz)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャンバー:1008×558×180
  • 真空保存シーラー ナカバヤシ

    真空保存シーラー

    ナカバヤシ
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。他の食材の匂いがつきにくい。衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。シンプルなデザインで操作も簡単。
    用途食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。付属品脱気用スポンジパッキン×2個、専用袋×3枚仕様【脱気圧】60kPa【脱気力】3L/min以上定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)80(50/60Hz)本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×90×71シール可能幅(mm)280電源コード1.2m運転音63dB
  • 真空保存袋 貝印

    真空保存袋

    貝印
    449税込494
    1袋(3枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
  • 真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 YAMAZEN(山善)

    真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式

    YAMAZEN(山善)
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応。スナック菓子の袋を密封可能。釣りなどのアウトドアシーンでも活躍。その場でシールできるコードレスフードシーラー。本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単。電池の残量表示搭載
    用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付き付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚その他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh
  • 真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.11(18-27) 福助工業 福助工業

    真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.11(18-27) 福助工業

    福助工業
    2,598税込2,858
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    ‐40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで対応できます。真空包装、水物包装での耐ピンホール製が抜群です。衝撃強度、突刺し強度および耐寒性に優れています。サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を10%以上使用しています。一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷して環境配慮をアピールしています。
    材質ONY、バイオLLDPE寸法(mm)270×180×0.075、[厚さ]75μ質量(g)7
  • 真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.10(17-28) 福助工業 福助工業

    真空袋 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ No.10(17-28) 福助工業

    福助工業
    2,598税込2,858
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    ‐40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで対応できます。真空包装、水物包装での耐ピンホール製が抜群です。衝撃強度、突刺し強度および耐寒性に優れています。サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を10%以上使用しています。一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷して環境配慮をアピールしています。
    材質ONY、バイオLLDPE寸法(mm)280×170×0.075、[厚さ]75μ質量(g)6.9
  • 真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 福助工業 福助工業

    真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 福助工業

    福助工業
    3,198税込3,518
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    -40℃から95℃×30分ボイル殺菌まで対応。衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れます。開封しやすいV型ノッチ加工済。※専用袋が必要な真空機には利用出来ません。対応の商品は、必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。
  • PET HCテープ レッド 15×50パック リスパック リスパック

    PET HCテープ レッド 15×50パック リスパック

    リスパック
    4,698税込5,168
    1袋(10点)
    5日以内出荷
    PET基材表面の特殊加工により、簡単に手で切ることができるハンドカットテープ。サラダやカットフルーツ容器に最適です。
    サイズ15mm×50mmm質量(g)50
  • PET HCテープ グリーン 15×50パック リスパック リスパック

    PET HCテープ グリーン 15×50パック リスパック

    リスパック
    4,698税込5,168
    1袋(10点)
    5日以内出荷
    PET基材表面の特殊加工により、簡単に手で切ることができるハンドカットテープ。サラダやカットフルーツ容器に最適です。
    サイズ15mm×50mmm質量(g)50
  • KaiHouse 低温調理器 専用真空袋 Lサイズロールタイプ 2本入 貝印

    KaiHouse 低温調理器 専用真空袋 Lサイズロールタイプ 2本入

    貝印
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    Kai House AIO The Sousvide Machine 低温調理機器に対応した専用の真空袋です。Lサイズ、5m巻きのロール2本組です。
    材質ナイロン・ポリエチレン寸法(cm)28×0.05
  • コードレス密封パック器 カッター付き オーム電機

    コードレス密封パック器 カッター付き

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    コードレスだから、場所を選ばず新鮮密封。 便利な開封カッター付き。 小分け保存に便利です。 密封で臭い移りを防止します。 食品の酸化を軽減します。 パックのまま調理ができます ※専用袋・専用ロール袋使用の場合。 衣類等の圧縮もできます
    付属品保護材、保証書付取扱説明書、USBケーブル(USB Type-A 入力端子/USB Type-C 出力端子)1m仕様脱気圧:約60kPa(450mmHg)質量(g)約786電源DC5V/2A(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)376×58×75シール時間(sec)脱気+シール時…約30、シール時…約10接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)約300脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02~0.06mm)充電時間(時間)約5内蔵電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
  • シーラー BAN-ZI

    シーラー

    BAN-ZI
    8,198税込9,018
    1缶(500g)ほか
    翌々日出荷
    紫外線硬化型補修シートBAN-ZI AIDの密着性を高める専用の施工用高密着プライマーです。従来の2液性から1液性に変更となり、作業性が向上します。
    クリア
包装機械・シーラー・ラッパー