カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOSPACK(77)
- 中本アドバンストフィルム(56)
- クリロン化成(20)
- SURE(石崎電機製作所)(15)
- 福助工業(15)
- cotta(14)
- CCP(9)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(8)
- 貝印(7)
- フレーム・ノバ(6)
- エスコ(5)
- オーム電機(5)
- ドリテック(5)
- EBM(江部松商事)(5)
- ARC株式会社(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(4)
- 旭化成パックス(4)
- ピオニーコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
寸法(mm)
- 110×210(2)
- 120×200(2)
- 130×230(2)
- 130×250(2)
- 130×350(2)
- 140×200(2)
- 140×230(2)
- 140×240(3)
- 140×250(2)
- 150×200(2)
- 150×250(6)
- 160×260(4)
- 170×280(3)
- 180×260(3)
- 180×280(3)
- 180×300(5)
- 200×300(10)
- 230×330(3)
- 250×350(4)
- 260×380(4)
- 寸法(mm)をもっと見る
サービス分類

アスパル 卓上シーラー CS-300HC(カット機能付)
cotta¥73,980税込¥81,3781台(1台)3日以内出荷シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。寸法(mm)85×470×195質量(kg)5.4容量5.4kg電源(V)100消費電力(W)430シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×300
アスパル 卓上シーラー CS-200HC(カット機能付)
cotta¥36,980税込¥40,6781台(1台)5日以内出荷シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。寸法(mm)83×370×185質量(kg)4.5容量4.5kg電源(V)100消費電力(W)260シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×200
アスパル 卓上シーラー CS-400
cotta¥62,980税込¥69,2781台(1台)3日以内出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。寸法(mm)80×550×180質量(kg)5.5容量5.5kg電源(V)100消費電力(W)520シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×400
アスパル 卓上シーラー CS-300Ⅱ
cotta¥39,980税込¥43,9781台(1台)3日以内出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。寸法(mm)80×450×180質量(kg)4.5容量4.5kg電源(V)100消費電力(W)380シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×300
アスパル 卓上シーラー CS-205
cotta¥31,980税込¥35,1781台(1台)3日以内出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。寸法(mm)80×320×150質量(kg)2.6容量2.6kg電源(V)100消費電力(W)450シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×200
アスパル 卓上シーラー CS-200Ⅱ
cotta¥20,980税込¥23,0781台(1台)3日以内出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。 電子回路制御で美しいシールが簡単にできます。 店頭でも手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利です。寸法(mm)80×320×150質量(kg)2.5容量2.5kg電源(V)100消費電力(W)260シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×200
ピオニーポリパッカー PE-405B型
cotta¥26,980税込¥29,6781台(1台)5日以内出荷最大フィルム幅450m/m寸法(mm)474×433×H175電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)165
真空パック機 ハンディタイプ 専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷型式 NL-UH5V2AWの専用袋材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981セット(50枚)9日以内出荷真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器
SURE(石崎電機製作所)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
真空パック器「バキュームパッカー」
ファミリー・ライフ¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷まとめ買いした食材を真空パックして長期保存!。食材の美味しさをそのまま真空パック!調味料と一緒にパックすれば味の染みこみも早くなって便利。酸化を防いで食材長持ち!。あっという間に真空&密封!。操作は簡単!吸引ボタンを2回押すと袋内の空気を吸引後に袋を密封します。柔らかいものは空気を抜かずに密封のみも可能。野菜も・魚も。カステラ等の柔らかいものは密封のみでもOK。スグ使えて便利!専用袋15枚付き。6ヶ月間保証書付き
【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種V-930用
TOSPACK¥0税込¥01式9日以内出荷お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。サービス分類その他
【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種V-393用
TOSPACK¥0税込¥01式9日以内出荷お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。サービス分類その他
【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種HVP-382N用
TOSPACK¥0税込¥01式9日以内出荷お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。サービス分類その他
密着真空包装機
TOSPACK¥2,698,000税込¥2,967,8001台3日以内出荷据置 大型 真空包装機の中でも。省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!。コンパクトでインストア化。インストアパックすることでロス率をコントロール。導入しやすい低価格。2パック仕様&自動フィルムカット。食品セット~パック完了まで約60秒。USBでデータ取得可能(HACCP対応)。※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz)質量(kg)170電源(V)AC200 3相(50/60Hz)コンセント形状3P-20 (A) ストレート排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り)消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8
据置型真空包装機
TOSPACK¥1,998,000税込¥2,197,8001台3日以内出荷業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)質量(kg)製品:223電源(V)AC200 3相 50/60Hz排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260シール寸法(mm)有効寸法:550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.5チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
据置型真空包装機
TOSPACK¥1,998,000税込¥2,197,8001台3日以内出荷業界No.1、ダブルサイドシールで多量生産に適した真空包装機です。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)質量(kg)製品:224電源(V)AC200 3相 50/60Hz排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260シール寸法(mm)有効寸法:550×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970消費電力(kW)(50/60Hz)定格:2.9チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット フラット型
TOSPACK¥449,800税込¥494,7801組(2個)3日以内出荷トレー台ユニット 。「ヒバ手板」用用途密着真空包装機『SP-4434』専用
密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット 深型
TOSPACK¥489,800税込¥538,7801組(2個)3日以内出荷トレー台ユニット 。「F16-25」用用途密着真空包装機『SP-4434』専用
真空調理用加熱調理器
TOSPACK¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷『トスクッカー TT-351』は、超精密な温度と時間の管理により、。調理のマニュアル化ができる真空調理用加熱調理器です。予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減可能。更に使いやすく保温性・静音性・安全性も向上しました。また、新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさを実現します。【特長】。超精密な温度と時間の管理。予約タイマーを搭載しリニューアル。早朝出勤の負担を軽減できる。出勤時には設定温度となり即作業開始が可能。向上した保温性・静音性・安全性用途加熱調理。保温効果UP…蓋二重構造で温度保持UP。簡単清掃…攪拌ファンがワンタッチ脱着式で掃除しやすい。静かな運転音…新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさ。安全性…空焚き防止装置搭載質量(kg)製品:25電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)幅350×奥行500×高さ217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×719×456設定温度(℃)範囲:55~97消費電力(kW)1.2コック排水:20A水量(L)槽内最大:30
ジッパー付真空保存袋セット
ドリテック¥899税込¥9891袋(10枚)7日以内出荷真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
大型圧縮包装機
TOSPACK¥3,298,000税込¥3,627,8001台31日以内出荷業界No.1、布団・毛布用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。上下プレス、袋引っ張り機能で綺麗な仕上がりになります。手の挟まり防止用安全装置付きです。底板上下機能で様々な厚さに対応可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横900×縦1600mmです。用途布団・毛布・ドレス等のパックに。ダブルの掛け布団のパックに。防湿・防カビ・防虫で長期保管に。圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)質量(kg)1094(梱包、付属品除く)容量(L)【チャンバー】319電源AC200V 3相 50/60Hzコンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1290×1475×1960【チャンバー閉時】1290×1425×1105消費電力(kW)4.0(50/60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×1050×308有効寸法(mm)【シール】920電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_スタンダード型
TOSPACK¥869,800税込¥956,7801台31日以内出荷工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズのガス封入装置付真空包装機です。従来機120%サイズアップ!7インチワイド液晶カラータッチパネル搭載、USBメモリでログ情報が保存可能です。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用でき、センサー制御で真空度を調整できます。吹きこぼれ防止機能や減圧含侵(自動マリネモード)などすぐに使える12コース設定があります。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】167 / 200L/min (50/60Hz)質量(kg)49タイプガス封入機能付容量(L)【チャンバー】14電源AC100V±10% (50 / 60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380消費電力(kW)1.1(50 / 60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55 / 0.55( 50/60Hz)
真空包装機_卓上型_スタンダード型
TOSPACK¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台3日以内出荷工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)電源AC200V 3相 50/60Hzコンセント形状3P接地-20(A)ストレート消費電力(kW)2.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】420USBポートあり電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥679,800税込¥747,7801台31日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。その他【使用袋】市販ポリ袋全般(袋サイズ目安:幅400×長さ600mm)色マットブラック電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×710×440消費電力(kW)1.4(50/60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160有効寸法(mm)【シール】420
密封パック器
エスコ¥12,000税込¥13,2001台翌日出荷仕様脱気力(kPa):最大60材質ABS、PC質量(kg)1.4電源AC100V・150Wコード長さ(m)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×150×83シール幅(mm)最大280
密封パック器
エスコ¥9,030税込¥9,9331台翌日出荷仕様脱気力(kPa):約50材質ナイロン、ポリエチレン質量(kg)約1.05消費電力(W)110電源AC100V(50/60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69電源コード(m)約1.2シール幅(mm)最大280耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
彊美人90 XTシリーズ
クリロン化成¥38,980~税込¥42,878~1箱(6袋×100枚)ほか5日以内出荷真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
彊美人70 XSシリーズ
クリロン化成¥16,980~税込¥18,678~1箱(30袋×100枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。