3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー 適合103ロシ 質量(kg)2.3 ブラック タイプ10カップ用 電源100V/930W(50/60Hz) 能力【10カップ】10分 本体寸法(mm)172×282×335 定格電流(A)9.3 標準使用水量(L)1.5 満水時質量(kg)3.8
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ 適合立ロシ27cm・102ロシ 型式KW-17 質量(kg)15 タイプ1~15カップ用 電源100V/1420W(50/60Hz) 能力100杯/h 本体寸法(mm)360×380×470 定格電流(A)14.2 標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L 満水時質量(kg)15.5
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷