絞り込み
ブランド

アトラスパスタマシーン ATL-150
アトラス(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。材質スチールクロームメッキ質量(kg)2.75種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
アトラスパスタマシーン 部品 標準刃
アトラス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質スチール種類標準刃(1.5/6.5)切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1202TKG品番(2017)6-0369-0902
インペリア電動パスタマシン
インペリア¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。用途カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。材質スチールクロムメッキ質量(kg)17.1電圧(V)単相120ローラー幅(mm)220コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×220×250開口寸法(mm)最小:0.1最大開口(mm)5
マルカート パスタドライニングハンガー タカパスタ
マルカート¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様付属スティック:295mm種別ロッソ材質スチールクロームメッキ、ABS樹脂寸法(mm)全高443×ハンガー長さ200質量(g)700EBM品番8353920
アトラス プレミアムカラーパスタマシーン
アトラス¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から12日以内出荷ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
スライド式 麺切台
福井工作所¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷スライド台:910×275めん切包丁:刃渡り270(ステンレス鋼)台材質:スプルス材(ラバー張)。ステンレス切刃ですから使いやすく寿命が長く経済的。ラバー張ですので、清潔、刃のあたりも滑らかです。材質組枠:木製 ゴム板:天然ゴム ゴム板押さえ金:SS材(メッキ) 丸ビス:SUS304 SUS軸:SUS304 SUS軸固定金具:アルミ 柄:SS材(メッキ) 包丁刃:SUS440C バネ:SUS430質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×425×157TKG品番9-0398-0501TKG品番(2017)6-0360-0501
麺切台
豊稔企販(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷麺切革命そば・うどん等、麺切りが簡単・便利・・・質量:約6.6kg庖丁刃渡り:約270台材質:アルミニウム製簡単に切れ、大変便利です。 。女性にも簡単に使え、麺切りの仕上げもこれで安心。自動的に庖丁が移動します。 。庖丁の上げる高さにより、自動的に右から左へ移動します。 。左側まで使った後は、簡単に庖丁部を右に移動出来ます。麺の切り幅が自在! 。庖丁の上げる高さにより、切り幅が自在に変わります。 。麺の切り幅:約1.5~10mm。ゴム部が水洗い出来ます。 。ゴムは、食品衛生法合格品を使用し、何度でも取りはずして、 水洗いが出来ます。 。台も、アルミニウムで衛生的です。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm材質台:アルミ、刃:ステン鋼
電動式パスタマシーン
インペリア¥599,800税込¥659,7801個翌々日出荷場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!。サブスイッチが無くなり、メインスイッチのみONにすると動作します。本体上部に手を挟まないよう安全柵がつきました。プレートが手動用のプレートと同じものになりました。カッター(別売りオプション)を本体横にアタッチメントする新規格モデル。コンパクトサイズで様々なシーンに活躍します。材質スチール(クロムメッキ)質量(kg)17.5電力(W)商品電力:140コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(630)×250×330※()のサイズはカッター装着時の寸法です。電源(単相/V)100 50/60Hz帯幅(cm)ローラー麺:22
インペリア パスタマシーン
インペリア¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷付属品カッター(2mm、4mm)材質スチールクロムメッキ幅(mm)ローラー麺帯:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×204×155
インペリア パスタモーター Art2500(パスタマシンSP-150用)
EBM(江部松商事)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷付属品取付ホルダー消費電力(W)80スイッチラビオリ:パルス式(押している間だけ作動)、パスタ:高、低速の2段切替式電源単相100V外寸(mm)130×190×H115EBM品番8230700
マルカート パスタドライニングハンガー タカパスタ
EBM(江部松商事)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷付属品スティック(295mm)種別ブルー材質スチールクロームメッキ、ABS樹脂質量(g)700外寸(mm)全高443×ハンガー長さ200EBM品番8353930
パスタドライニングハンガー クリア
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷付属品スティック(295mm)種別200×H443材質スチールクロームメッキ、ABS樹脂質量(g)700外寸(mm)全高443×ハンガー長さ200EBM品番8353900
シェフインカーザ用ダイス トルティリョーニ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ寸法(mm)10規格トルティリョーニ10mmTKG品番9-0407-0214TKG品番(2017)6-0369-1214
シェフインカーザ用ダイス パッケリ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ寸法(mm)25規格パッケリ25mmTKG品番9-0407-0213TKG品番(2017)6-0369-1213
シェフインカーザ用ダイス カゼレッチ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ規格カゼレッチTKG品番9-0407-0211TKG品番(2017)6-0369-1211
シェフインカーザ用ダイス ラディアトーリ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ規格ラディアトーリTKG品番9-0407-0210TKG品番(2017)6-0369-1210
シェフインカーザ用ダイス コンキリエ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ寸法(mm)10規格コンキリエTKG品番9-0407-0208TKG品番(2017)6-0369-1208
シェフインカーザ用ダイス ピーペ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ寸法(mm)25規格ピーペTKG品番9-0407-0207TKG品番(2017)6-0369-1207
シェフインカーザ用ダイス ラザニエッテフェストナーテ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ寸法(mm)9規格ラザニエッテフェストナーテ9mmTKG品番9-0407-0206TKG品番(2017)6-0369-1206
シェフインカーザ用ダイス タリアテッレ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ寸法(mm)2.5規格タリアテッレ2.5mmTKG品番9-0407-0205TKG品番(2017)6-0369-1205
シェフインカーザ用ダイス リングイネ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ寸法(mm)1.6規格リングイネ1.6mmTKG品番9-0407-0204TKG品番(2017)6-0369-1204
シェフインカーザ用ダイス スパゲッティ
シェフインカーザ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷材質ブロンズ寸法(mm)1.9規格スパゲッティ1.9mmTKG品番9-0407-0203TKG品番(2017)6-0369-1203
鉄鋳物 製麺機
池永鉄工¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂寸法(mm)ローラー麺帯幅:112質量(kg)11間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
アトラス プレミアム色パスタマシーン ブラック
アトラス¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。 ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。 アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。付属品固定金具材質アルミ合金、着色アルマイト加工寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0質量(kg)約2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155TKG品番9-0407-1104TKG品番(2017)6-0369-0804
インペリア 手動 パスタマシン
インペリア¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷仕様ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm材質スチール・クロームメッキ仕上質量(kg)10.5外寸(mm)300×218×H245
パスタ用ドライニングラック
アトラス¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷付属品:スティック棒(全長295)。パスタを附属のスティック棒ですくい、 一切手を触れずにハンガーに掛ける事ができます。材質ポリプロピレン全高(mm)443バー全長(mm)200(16段)TKG品番9-0406-1601TKG品番(2017)6-0370-1401
インペリアパスタマシーンSP-150用 ラビオリ
インペリア¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷投入口:104×50付属品:2連カッター、幅104mmブラシ付属品2連カッター、104mm幅ブラシ間口W×奥行D×高さH(mm)150×110×110投入口の隙間(mm)140×50TKG品番9-0408-0501TKG品番(2017)6-0370-0301
インペリア電動パスタマシーン パスタプレスト
インペリア¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。質量(kg)6.8間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270消費電力(W)85電源単相100Vローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150コード長さ(m)約1.8TKG品番9-0408-0101TKG品番(2017)6-0370-0101


















![SP-150専用カッター カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29116597-181015-02.jpg)
![R-220専用カッター カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29116545-181015-02.jpg)