絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- EBM(江部松商事)(8)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- TENKOU(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TOKO(東興化学研究所)(3)
- アズワン(8)
- アタゴ(46)
- エスコ(3)
- シンワ測定(7)
- タニタ(4)
- ドリテック(3)
- パール金属(4)
- マザーツール(2)
- 伊原電子工業(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- 安藤計器製工所(3)
- 高森コーキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

デジタル屈折計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から9日以内出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル塩分計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420タイプ海水用電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル糖度計(屈折計)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応![アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84442105-241017-02.jpg)
アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷海水中のアンモニアを簡単操作でデジタル表示します。色で見る試薬キットをご利用中の方にオススメ!【測定範囲:0.00~2.50 ppm】 ボタン1つの簡単操作、手のひらサイズで初めての方にも安心! 別売り標準液セット(HI784-11)で数値の検証が可能(校正機能なし) 測定には別売り試薬が必要です(HI784-25)仕様●分解能:0.01 ppm●精度:±0.05ppm ±測定値の5% @25℃●測定原理:サリチル酸法●使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)●発光源:LED (610nm)●受光部:シリコンフォトセル●電源:単四アルカリ電池1本●自動電源オフ●本体サイズ:長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm●重量:64gアズワン品番67-4928-44
デジタル屈折計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。 食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。 サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。 数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。 精製水や蒸留水で校正も簡単。 IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。 測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃質量(g)420電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃機能自動電源オフ:約3分間の未使用後光源イエロー(LED)温度補償(℃)10~40校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
デジタル塩分計(食塩)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。 測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。 測定時間も約1.5秒であっという間。 校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。 頑丈なボディにIP65の防水機能付きセット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420タイプ食塩用電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃測定方式測定必要量:約2滴温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル屈折計 (ビール濃度計/麦汁)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)。使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書仕様測定必要量:約2滴測定範囲0.0~30.0 °P(0.1 °P)質量(g)420電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能)精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P精度(℃)25℃/温度:±0.3光源発光源:Yellow LED温度補償(℃)自動(10~40)測定時間(秒)約1.5オートパワーオフ約3分間の未使用後測定温度範囲(℃)0.0~80.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
デジタル屈折計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(エクスレ度)0~230°Oe、(KMW)0.0~42.0°KMW、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象ワインの糖度電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル糖度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(v/v)0.0~25.0% v/v、(温度) 0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象ワインの糖度、潜在的アルコール度電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(Brix)0.1% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル屈折計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から9日以内出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
HI 784用標準液セット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,898税込¥5,3881セット5日以内出荷海水中のアンモニアを測定するデジタル吸光度計HI784専用の標準液セットです 標準液の入った2種類のガラスセルを使用し、ユーザー様ご自身で簡単に測定値が基準内にあるかを検証できます。※校正機能はございません 消費期限内は何度でもご利用いただけます仕様●10mL入りガラスセル×2本アズワン品番67-4928-45
デジタル糖度計(屈折計)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥68,980~税込¥75,878~1セット10日以内出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象糖度(% Brix)電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65







![アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84442105-241017-02.jpg)