絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- KEM(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- はくでん(1)
- アタゴ(31)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- シンワ測定(7)
- パール金属(2)
- ブロードウォッチ(2)
- マザーツール(1)
- ワールドボス(2)
- 京都電子工業(1)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 太平洋マテリアル(2)
- 安藤計器製工所(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタル塩分計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420タイプ海水用電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
『塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル式塩分濃度計・糖分計
- 手持ち式塩分濃度計・糖分計
- 試薬・検査キット