絞り込み
ブランド
- オーム電機
- アタゴ(35)
- アズワン(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- シンワ測定(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- タニタ(3)
- エスコ(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- HORIBA(2)
- マザーツール(2)
- 高森コーキ(2)
- ADVANTEC(2)
- ドリテック(2)
- ワールドボス(2)
- KEM(2)
- 太平洋マテリアル(2)
- ブランドをもっと見る
特価

塩分計 塩分計る君
オーム電機(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式