131件中 121131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素低濃度 デスクアクアテスター (DPD法) あけぼの化学

    残留塩素低濃度 デスクアクアテスター (DPD法)

    あけぼの化学
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲:残留塩素(mg/L) 0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0セット内容:コンパレーター×1 攪拌棒×1 ディスク×1 試験管×2 DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠 携行バッグ×1
    セット内容コンパレーター×1、攪拌棒×1、ディスク×1、試験管×2DPD-1R試薬、DPD-3試薬 各50錠、携行バッグ×1質量(kg)0.32測定範囲(mg/L)残留塩素/0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1.0・1.5・2.0TKG品番9-0635-0101TKG品番(2017)6-0566-0101
  • シロップカプセル MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    シロップカプセル

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    糖度を計る際、シロップを入れる器です。
    適合本体糖度計(品番:52253)材質スズメッキ容量(mL)175TKG品番9-0630-1401TKG品番(2017)6-0563-1601
  • そば・うどん用濃度計 アタゴ

    そば・うどん用濃度計

    アタゴ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    測定範囲:汁濃度 0~56% 食塩濃度 0~28%最小目盛:汁濃度 1% 食塩濃度 1%用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。 食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。自動温度補正と防水仕様(IP65)。
    材質本体:PBT(ポリブチレンテフタレート) 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)質量(kg)0.09直径×長さ(mm)33×168TKG品番9-0629-0101TKG品番(2017)6-0562-0701
  • 塩分分析計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    塩分分析計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    879,800税込967,780
    1個
    91日以内出荷
    食品生産ラインの品質管理における塩分測定のエキスパート! サンプルをディスペンサで電解液(専用ビーカ)に注入するだけの簡単操作。1%NaCL標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了します。20μLディスペンサを使用した場合は1%NaCL標準液で、C.V.値0.5%以下の高精度測定です。同一電解液(専用セル)で連続測定が可能です。電解液交換警告機能を搭載しています。着色料などの影響を受けず安定した測定が可能です。
    用途食品生産ラインでの品質管理や、HACCP省力化に。寸法(mm)本体/約190×385×192、測定部/約110×220×370質量(kg)本体/約3.3、測定部/約1.1電源(V)AC100~240(50/60Hz)出力RS-232C(パソコン又は外部プリンタ接続可能)外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)測定方式電量滴定法(終点検出は電位差検出)測定範囲(%)2μL注入時/0.00~49.99(分解能/0.01)20μL注入時/0.000~4.999(分解能/0.001)200μL注入時/0.0000~0.4999(分解能/0.0001)OTHER注入時/0.0000~99.99(校正液濃度によって異なる)プリンターサーマルプリンタ内蔵データメモリ300データ(バックアップ付き)濃度単位%(W/V)、%(W/W)、mg/L、mol/Lサンプル注入方式ディスペンサによる手動注入アズワン品番1-7870-01濃度換算NaCl/Cl-切り替え
  • デジタル塩分測定器 こつん No.SB-500 ビーアンドケイ

    デジタル塩分測定器 こつん No.SB-500

    ビーアンドケイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    測定範囲:0.0から5.0%。温度範囲:1から99度。節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)。生活防水構造。軽く叩いて電源ON機能。データオートホールド機能。ボタン電池CR2032×1個
  • SATO 塩分濃度計 SK-10S 佐藤計量器製作所

    SATO 塩分濃度計 SK-10S

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    測定方法:電気抵抗式。006P(9V)1コ
  • デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    デジタル糖度計(屈折計)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    68,980税込75,878
    1セット
    10日以内出荷
    簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
    仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象糖度(% Brix)電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65
  • 据え置きスタンドセット(アマミール用) 東和電機工業

    据え置きスタンドセット(アマミール用)

    東和電機工業
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    多くの果実の糖度を測定する時など、連続での使用にご利用ください。
  • 自動補正式屈折計 MASTERー2T アタゴ

    自動補正式屈折計 MASTERー2T

    アタゴ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • デジタル濃度計 PRー101α アタゴ

    デジタル濃度計 PRー101α

    アタゴ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • 標準液 100mL SAT-1A1 TGK(東京硝子器械)

    標準液 100mL SAT-1A1

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番606-80-92-14型式SAT-1A1容量(mL)100品名標準液 10%

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

塩分濃度計・糖分計