絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- アタゴ(46)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- EBM(江部松商事)(8)
- タニタ(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- パール金属(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ドリテック(3)
- エスコ(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- マザーツール(2)
- ADVANTEC(2)
- 東亜DKK(2)
- あけぼの化学(2)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(2)
- ワールドボス(2)
- ブロードウォッチ(2)
- ブランドをもっと見る

デジタル糖度計 防塵防水
シンワ測定(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
デジタル糖度計 防塵防水
シンワ測定¥22,980税込¥25,2781台当日出荷糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,998税込¥8,7981台当日出荷電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,698税込¥8,4681台当日出荷電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~50%質量(g)190使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)152×37×37精度糖度(Brix値):±0.5%測定範囲(%)0~50自動補正範囲10~30℃
デジタル塩分濃度計
シンワ測定¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃質量(g)114外形寸法Φ40×185mm
デジタル濃度計
シンワ測定¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷補正値設定機能付です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。防塵・防水性能IP65です。ゼロセット機能付です。オートパワーオフ機能付です。環境温度表示機能付です。付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー 拭き布材質本体/ABS樹脂寸法(mm)120×58×25測定範囲(濃度)0~90%(温度)0~40℃温度範囲(℃)【自動温度補正】5~40温度精度±1℃濃度(%)±0.2
糖度計 屈折式
シンワ測定¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電池が不要なので手軽に測定できます。大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体/銅、カバープレート/ABS樹脂、プリズム/ガラス使用温度(℃)10~30