カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アタゴ(47)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- アズワン(9)
- EBM(江部松商事)(8)
- シンワ測定(7)
- 伊原電子工業(5)
- タニタ(4)
- パール金属(4)
- TENKOU(4)
- エスコ(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- TOKO(東興化学研究所)(3)
- ドリテック(3)
- 安藤計器製工所(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- マザーツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
塩分濃度計とは、主としてスープや味噌汁などの液体に含まれる塩分濃度を測る調理用品です。塩分を控えている方、減塩をサポートする方におすすめ。カップ型電極にサンプルを落とすタイプ、電極をサンプルに直接差し込むタイプなどがあり、固形や粉末などを調べられるものもあります。また、デジタルで濃度の%そのものを表示させるものの他、味の濃さを「薄い」「からい」などの文字で表現する機能がついているものもあるので、様々な種類から選ぶことが可能です。コンパクトなタイプは外出先などで使うのにも便利。

デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正
ブロードウォッチ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷【飲食物や果実・野菜などの糖度測定に】野菜、果物、飲料などの糖度の測定ができます。【自動温度補正機能付き】測定誤差を自動に補正して温度の影響なく測定が可能。【見やすいデジタル式 】見やすく一目で糖度がわかるデジタル式なので使いやすくわかりやすい。用途料理・調理・実験時の糖度測定付属品本体、スポイト、ドライバー、クロス質量(g)約110 (電池含まず)使用温度範囲(℃)10~40温度範囲(℃)使用環境:10~40精度測定範囲:0~55%測定精度±0.2% (Brix値)分解能0.001電池単3形乾電池×2本 ※別売サイズ(mm)約120×55×30
防水型デジタル塩分計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
デジタル糖度計 防塵防水
シンワ測定(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
高精度デジタル塩分計
タニタ(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100アズワン品番61-0174-92防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
手持屈折計 標準タイプ
アタゴ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)
ワールドボス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷「TKR-2 手持屈折計 糖度・濃度用 0~32%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。糖分・果樹・飲料・洗浄液など低糖・低濃度用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。用途糖分、果汁、飲料など食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)170直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約100目盛範囲0~32%最小目盛0.002温度補正(℃)10~30
デジタル糖度計 防塵防水
シンワ測定¥22,980税込¥25,2781台当日出荷糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
塩分温度計「しおぽかるん」
ドリテック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷温度もはかれる!塩分管理と食事ケアに仕様被測定物温度(塩分計):0~90℃寸法(mm)約 29×15×180色ホワイト質量(g)約 32(電池を含む)測定範囲(℃)塩分計:0.3~1.5%温度計:-5~100測定方式(塩分計)電気伝導度測定方式使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115オートパワーオフ約 1分電池寿命約 1年(1日6回使用の場合)使用環境条件動作保証:0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)防水仕様JIS C0920 IPX2※IPX2とは、傾斜15度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。測定精度(℃)塩分計:被測定物温度5~80:±0.2%その他の範囲:±0.4%温度計:±1最小表示(℃)塩分計:0.1%、温度計:1
塩分計 塩分計る君
オーム電機(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式
電子塩分計しおみくん
タニタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)30 ~ 90 (スープなどの温度)表示方式LED6段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
デジタル塩分計
カスタム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。用途液体などの塩分測定。トラスコ品番331-9661質量(g)135電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147測定範囲(%)0~10分解能0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー
アタゴ¥70,980税込¥78,0781台当日出荷非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃質量(g)214電源006P乾電池(9V)測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
ペン 食塩水・糖度濃度計
アタゴ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から翌々日出荷電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8使用環境温度(℃)10~40
糖度計 デジタル 果樹名人
高森コーキ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
ポータブル糖度計
KEM¥24,980税込¥27,4781台当日出荷トラスコ品番837-1216幅(mm)80高さ(mm)40材質(本体)ABS質量(g)100奥行(mm)210測定精度(Brix)±0.2%分解能(Brix)0.1%Brix測定範囲(%)0~85
海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
遊離塩素測定用試薬 DPD No.1 粉末
EBM(江部松商事)¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)ほか当日出荷使用方法1.検水10mLに、本試薬1包を入れます。2.軽く振り混ぜると遊離残留塩素と反応して、ピンク色に発色します。3.ピンク色の濃さで遊離残留塩素濃度を判定します。
MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)
アタゴ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
手持屈折計 高糖度用(0~90%)
ワールドボス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005温度補正(℃)10~30
手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計
アタゴ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)目盛仕様BrixBrix測定範囲(%)0.0~53.0繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2
手持屈折計(自動温度補正付)
アタゴ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
デジタル切削油濃度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
デジタル切削油濃度計
高森コーキ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷手軽に持ち運べます。 水で丸洗いができる衛生設計です。 試料サンプルがこぼれにくいです。 液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。 生活防水(防噴流形)IP65相当です。 正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。 油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。 正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書アズワン品番67-9233-33
塩分管理計
ドリテック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷汚れたら丸洗いできる防水タイプ。塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能。オートパワーオフ付きの省エネ設計。電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ。取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載仕様被測定物温度0~90℃材質ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ測定範囲(外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅)電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)測定方法電気伝導度測定方式測定範囲(%)0.1~5.0最小表示(%)0.1測定時間(秒)3耐熱温度(℃)(検針部) 115保証期間1年オートパワーオフ1分防水仕様(JIS C 0920) IPX7
コンパクト塩分計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂
MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)
アタゴ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷目盛仕様Brix繰返し性±0.1%防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
尿素水濃度計 ディーゼルエンジン車環境保護用 船用 尿素水測定可
TENKOU¥23,980税込¥26,3781台当日出荷商品特徴 船用40%尿素水の測定も対応できます。 自動車用尿素水の製造・測定時には、環境中に一定量の揮発性ガスが存在します。※通常のデジタル屈折計は、3ヶ月ぐらい使用すると誤作動を起こす場合があります。仕様●スペック●測定範囲:尿素水(Urea)0.0~45.0% 分解能:尿素水(Urea)0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.3330--1.4908●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:116×62×31mm/155g●電源:単4アルカリ電池1本●機能:単4アルカリ電池1本で10000回以上測定可能、蒸留水●でゼロ基準合わせ、温度表示(0.1度)、温度自動補正機能。●測定できる液体種類:尿素水(Urea)、屈折率●メーカー保証:12ヶ月アズワン品番68-4065-87
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,998税込¥8,7981台当日出荷電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
pH測定用試薬 フェノールレッド溶液
EBM(江部松商事)¥899税込¥9891個(50mL)当日出荷種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。EBM品番7515300






























































![おくだけキッチンマット サンコー[日用品] おくだけキッチンマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107246-260908-02.jpg)