絞り込み
ブランド
- タニタ
- アタゴ(46)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- EBM(江部松商事)(8)
- シンワ測定(7)
- パール金属(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ドリテック(3)
- エスコ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- マザーツール(2)
- ADVANTEC(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- あけぼの化学(2)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(2)
- ワールドボス(2)
- ブロードウォッチ(2)
- ブランドをもっと見る

高精度デジタル塩分計
タニタ(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
電子塩分計しおみくん
タニタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)30 ~ 90 (スープなどの温度)表示方式LED6段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
電子塩分計しおみスプーン
タニタ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)60 ~ 80 (スープなどの温度)表示方式LED3段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)

























![おくだけキッチンマット サンコー[日用品] おくだけキッチンマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107246-260908-02.jpg)