絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
組数
- 13
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(2)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 20(4)
- 22(3)
- 25(1)
- 27(1)
- 31(2)
- 40(1)
- 115(6)
- 組数をもっと見る
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
絶縁工具セットとは、各種電気工事などで用いる絶縁工具全般をセットにしたものです。絶縁工具は電気工事の際に通電するのを防ぎ、感電事故の発生を抑えることができます。絶縁工具には特殊な皮膜がコーティングされているため、安全な作業を実現。また、絶縁工具の海外規格に準拠して製造されたものがほとんどです。各種電気工事だけではなく、電気自動車やハイブリッド車のように電気を使用する自動車の整備にも対応。ドライバーやスパナ、ソケットなどはさまざまな仕様に対応できるように取りそろえられ、電気工事や整備のどのようなシーンでも役立つセットです。

9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm差込角(mm)9.5入組点数13RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具ベーシックセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷絶縁被覆保護の為の保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセット。バッグは最高級牛革製で上部ハンドルとストラップが付属ベーシックセット。仕様使用バッグ:INBG-01セット内容12角ソケット:8・10・12・14mm(IN3405M)、ラチェットハンドル:IN3753、エクステンションバー:IN3760-125、プラスドライバー:IN168P-1・IN168-2、マイナスドライバー:IN168S-5、片口スパナ:INW1513-8・INW1513-10・INW1513-12・INW1513-14入組点数13個