カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(187)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(58)
- 未来のアグリ(42)
- アポロ(39)
- イノホイ(32)
- 福農産業(28)
- ネクストアグリ(25)
- セフティー3(21)
- ミツギロン(21)
- エスコ(18)
- ファームエイジ(18)
- ニッショウ機器(17)
- アース製薬(16)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- ヨツギ(13)
- スイデン(12)
- 龍宝丸(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ブランドをもっと見る
22ページ目: 防鳥・防獣用品

ネズミよけジェル 120ml
ニッショウ機器¥5,598税込¥6,1581本6日以内出荷ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)120寸法(cm)17×Φ4.5×6.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
ネズミよけジェル 500ml
ニッショウ機器¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。容量が多めになっています。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)500寸法(cm)29×Φ6×8.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
鳥よけシート 30×500mm 4枚入
ニッショウ機器¥5,598税込¥6,1581式(4枚)5日以内出荷4枚入りの防鳥シートです。粘着面に着地したカラスや鳩に不快感を与えます。特殊香料や辛み成分により忌避効果を発揮します。カラスや鳩の忌避にお使いいただけます。屋根、ベランダ、屋上、手すり等、カラスや鳩がよくとまる場所に用いると効果的です。用途ベランダや非常階段の手すり、エアコンの室外機の上や下、屋根など、カラスや鳩が常駐しているところでのカラスや鳩の忌避に。成分アクリル系樹脂、エステル系薬剤、植物性精油など寸法(mm)30×500/枚使用期限製造後1年対象動物カラス、鳩効果1~3か月
天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き
ランドアート¥69,800税込¥76,7801個4日以内出荷『天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様』は、6種類の音声パターンと選べる運転間隔で「慣れ」を防ぐ鳥害対策機器です。鳥害対策でいちばん重要なのは「慣れさせない」ことですが、トリサッタは追加された効果的な音声だけでなく、慣れ対策にも配慮しています。音声の種類としては、鳥(カラス、スズメ、ムクドリ、イヌワシ、ミミズク、オオタカ)がおびえたときに出す断末魔の悲鳴音となっています。悲鳴音を聞いた鳥は危険を感じて近づかなくなるので、畑や果樹園でのカラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策の効果発揮が期待されます。周囲の環境や使用場所に応じて音量を変えることができ、「ボリュームつまみ」をカチッというまで左に回すと電源が切れます。「発音間隔つまみ」を回すことで約30秒~約30分の範囲で発音間隔を変えることができ、鳥の慣れを防ぐことで効果が持続します。また、一番左に合わせると約20秒~約10分の間隔でランダム運転するので、これも効果的です。背面には操作しやすいパネルが搭載されており、設定も簡単です。「昼夜センサー」が明るさを感知して昼夜を判定し、暗くなると自動的に運転が止まります。本体をつるしてバッテリーにつなぐだけでご使用いただけます。用途畑や果樹園における、カラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策に。仕様有効範囲(反):約3種類威嚇方法:6種類の音声パターン電源DC12Vバッテリー電源コード(m)5バッテリー(接続部)ワニグチグリップ運転(間隔)作動12秒→休止約30秒~約30分毎音声内容1カラス(パターン1+パターン2)2カラス(パターン1)3カラス(パターン2)4スズメ+ムクドリ5イヌワシ+ミミズク6オオタカ音量(dB)出力:最大95(スピーカー正面10m地点)使用可能日数バッテリー容量40Ahで約30日
鳥よけネット
ニッショウ機器¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷軽くかけるだけで、カラスがこなくなる! ネットからゴミがはみだしていても効果あります!。ネットとして物理的にトリを寄せ付けない他に、野鳥に不快感を与える、特殊香料と辛味成分による感覚神経を刺激。紫外線吸収効果による野鳥の視界を迷彩することにより、設置周辺箇所にカラス、ハトを寄せ付けません。忌避成分は天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。成分ポリエチレンネット、特殊香料、辛み成分、樹脂、紫外線吸収成分寸法(m)2×2(ふちあり)保証期間製造日より1年間
鳥ふんクリーナー
ニッショウ機器¥23,980税込¥26,3781本(4L)3日以内出荷トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!。鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!成分有機酸、殺菌成分サイズ4L容量(L)4保証期間製造日より1年間
鳥よけプレート
ニッショウ機器¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷カラスがとまる所に置くだけでカラスがこなくなる、カラスにも人にも環境にも優しい忌避剤。効果は6ヶ月~12ヶ月持続。カラスに対し、強い粘着成分による不快感。特殊香料と辛味成分による感覚神経を刺激。紫外線吸収効果による野鳥の視界を迷彩することにより、設置周辺箇所に鳥類を寄せ付けません。ゴミ集積所、ベランダの柵、手すりなどカラスが寄ってくる場所に蓋をとって置くだけ。カラス避けとしてお使いください。粘着性が強いのでハトなど小型の鳥類は捕まってしまう恐れがあります。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラスを殺傷することはありません。成分特殊香料、辛み成分、樹脂、紫外線吸収成分、天然精油保証期間製造日より1年間サイズ(mm)280×150×18(プラスチックケース入り)
鳥よけ シート
ニッショウ機器¥1,498税込¥1,6481個(8枚)3日以内出荷鳥がとまるところに貼るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも優しい忌避シート!。効果は1ヶ月から3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、設置した周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。ベランダの柵、手すり、屋根、庇、など鳥が寄ってくる場所に貼るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラス、ハトを殺傷することはありません。成分PEFシート、特殊香料、辛み成分、樹脂、天然精油寸法(mm)60×130保証期間製造日より1年間入数8枚入り
鳥よけ シート
ニッショウ機器¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷鳥がとまるところに貼るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも優しい忌避シート!。効果は1ヶ月から3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、設置した周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。ベランダの柵、手すり、屋根、庇、など鳥が寄ってくる場所に貼るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラス、ハトを殺傷することはありません成分PEFシート、特殊香料、辛み成分、樹脂、天然精油寸法(mm)500×500(PEFシート)保証期間製造日より1年間
防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセット
ネクストアグリ¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷マルチ3500専用ソーラーパネルセット。ソーラー3500に工具なしで取付できます。(ステー付)用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策幅(mm)350質量(kg)1.1高さ(mm)17奥行(mm)230
防鳥びっくり2連結
コンパル¥699税込¥7691個(2セット)3日以内出荷2枚の(2連結)立体動作で乱反射が拡大し、害鳥に刺激を与えます。乱反射の不規則な動作で害鳥の慣れを防ぎます。用途家庭菜園、ベランダ栽培などの鳥害防止に。材質ポリカ―ボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン、他質量(1セット)(kg)35寸法(cm)約径12×長さ26(吊ひも除く)、(個装)約横16.7×縦 1×高さ31.5対象動物害鳥
強力ゲキタイプロ
奈良炭化工業¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷いろいろな動物の忌避剤になります。正露丸のような炭の強い匂い。どろっとしているため、スプーン等でところどころに散布して使用します。規格1L
ソーラーモグラ撃退器
福農産業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)122×322質量(g)206周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源ソーラー充電式寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
音波モグラ撃退器
福農産業¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷LEDライト付きで動作確認用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)55×55×375質量(g)185周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源単一乾電池4寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
アニマルバスター10Wソーラー付
ニシデン¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、10Wタイプは、10Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。10Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、10Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
菜園用アニマルバスター
ニシデン¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!。防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。出力ランプ・出力音/昼夜・夜で点灯(昼夜連続、夜のみ、切替機能付)。電池確認表示/無し。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。 。ソーラー充電回路/過負荷、地面への転落により出力停止。ソーラーパネル/出力6V1.6W 10用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
菜園用アニマルバスターセット
ニシデン¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!。日光の弱い場合でも充電可能。防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1 、取り付け金具 、出力テスター 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
通電塗料セット
末松電子製作所¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷コンクリートやアスファルトに塗布することで土壌と同程度の通電性を確保します。セット内容通電剤(導電塗料)×3本/保護剤(防食亜鉛塗料)×1本
デンエモン2 100m延長セット
末松電子製作所¥12,980税込¥14,2781セット9日以内出荷デンエモン2の延長用資材をセットにした100m延長セットです。セット内容10mmFRPポール×30本/デンエモンコード100m×2巻/10mmフック×60個
FJポール 20mm×2.1m
末松電子製作所¥44,980税込¥49,4781セット(50本)3日以内出荷連結タイプのジョイント式直径20mmのFRPポールです。立て込みがしやすく、高さ調整が自在です。セット内容打ち込みポール20mm×150cm×50本/連結ポール20mm×60cm×50本/ポールジョイント×50個/26mmフック×50個
2段500mFQソーラーセット
末松電子製作所¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mEGFソーラーセット
末松電子製作所¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型の連結式ポールであるゲッターEGFシカポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用5段張りセットです。セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFシカポール×100本/EGFゲートセット5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
2段500mEGFソーラーセット
末松電子製作所¥179,800税込¥197,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mFJセット
末松電子製作所¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷連結式で立て込みしやすく、電気さく線の高さ調節が可能なFJポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/FJポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
2段250mFQセット
末松電子製作所¥93,980税込¥103,3781セット3日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mFQソーラーセット
末松電子製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mEGFソーラーセット
末松電子製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mFRPソーラーセット
末松電子製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。セット内容ゲッターエースソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mEGFセット
末松電子製作所¥97,980税込¥107,7781セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mFRPセット
末松電子製作所¥88,980税込¥97,8781セット3日以内出荷電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段500mFQセット
末松電子製作所¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mFRPソーラーセット
末松電子製作所¥219,800税込¥241,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲300m(参考面積約1~5反)
5段300mEGFセット
末松電子製作所¥179,800税込¥197,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型の連結式ポールであるゲッターEGFシカポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用5段張りセットです。セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFシカポール×100本/EGFゲートセット5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
2段500mEGFセット
末松電子製作所¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mFJソーラーセット
末松電子製作所¥259,800税込¥285,7801セット3日以内出荷連結式で立て込みしやすく、電気さく線の高さ調節が可能なFJポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FJポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
グリーンブロックシェルター
近江屋ロープ¥25,980~税込¥28,578~1セット(100枚)5日以内出荷熊や鹿が木の樹皮を剥ぐことである樹皮剥ぎ防止のプラスチックネットです。樹皮に絡みつくダブル編組織で、超軽量で運搬が容易です。そのため、設置・撤去が簡単です。また、締結はインシュロックでロープなども活用できます。柔軟性・伸縮性があるので樹木の成長を妨げず、保護します。用途樹皮剥ぎ防止材質ポリプロピレン目合い(mm)13×13
ピーコンワイヤー 6mセット
日本鳩対策センター¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):12●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):6●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥