カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(187)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(58)
- 未来のアグリ(42)
- アポロ(39)
- イノホイ(32)
- 福農産業(28)
- ネクストアグリ(25)
- セフティー3(21)
- ミツギロン(21)
- エスコ(18)
- ファームエイジ(18)
- ニッショウ機器(17)
- アース製薬(16)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- ヨツギ(13)
- スイデン(12)
- 龍宝丸(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ブランドをもっと見る
18ページ目: 防鳥・防獣用品

シート押え杭
末松電子製作所¥4,798税込¥5,2781箱(100本)5日以内出荷シートの取付用杭です。 約1m間隔で取付けてください。 (100mで約200本目安)長さ(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応対象動物イノシシ・ハクビシン・アライグマ
ソーラーチャージャー12W
末松電子製作所¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。セット内容12Wソーラーパネル(取付金具付)、バッテリー保護回路出力DC12V(10W)
アルミワイヤー1.9mm
末松電子製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷サビにくく設置しやすいアルミワイヤー線です。コード長さ(m)500抵抗値約0.015Ω/m直径(mm)約1.9RoHS指令(10物質対応)対応
Wガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
末松電子製作所¥17,980税込¥19,7781箱(100個)5日以内出荷2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。長さ(mm)約190高さ(mm)約34直径(mm)約33RoHS指令(10物質対応)対応
Eガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
末松電子製作所¥8,998税込¥9,8981箱(100個)5日以内出荷アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。高さ(mm)約46直径(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式アニマルガード
ミツギロン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷赤色青色LED点滅で野生動物を脅かす 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯 連続点滅時間は96時間材質PS、PP、スチール外形寸法(cm)約12.2×7.5×28.5
アニマルパンチ・ホルダーセット
ミツギロン¥2,898~税込¥3,188~1セットほか当日出荷から翌々日出荷トラスコ品番114-1385セット内容アニマルパンチ、固定ホルダー、結束バンド×2本材質アニマルパンチ:PC、PP、ABS、超高輝度発光ダイオード(青1個・赤2個)、ニッケルカドミウム単四形蓄電池、ホルダー:PE、結束バンド:ナイロン質量(g)160電源(V)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141.5
キラリン風車 16mm支柱用
DAIM(1件のレビュー)¥299税込¥3291個5日以内出荷キラキラ効果で家庭菜園を鳥から守る。 16mmの支柱に取付可能。(組立式) 日本製・JIS規格品。材質PET(アルミ蒸着)・スチール・ポリプロピレン寸法(mm)約200×200
電気柵 鳥よけ黒糸 1,000m
末松電子製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻5日以内出荷あいがものカラス対策に。直径(Φmm)0.3長さ(m)1000RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ~るぞ!ザ・マシンガン
ノボル電機¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。 ランダムなマシンガン音を採用! 自然の中で目立つ配色!! 火薬不使用! メガホン機能と簡単に切替え!! 耐水・耐塵でIP66をクリア! 耐候性の強いASA樹脂を採用!材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約253高さ(mm)約228質量(g)約630(乾電池を除く)最大出力(W)10口径(Φmm)約150×135定格出力(W)6機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠)バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
カラスハイレマ線 1000m巻
未来のアグリ(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781巻(1000m)7日以内出荷「目立たない」がポイント!カラスハイレマ線。材質ステンレス線色ツヤ消し黒質量(g)535線径(Φmm)約0.31巻長さ(m)1000引張強度(N)66.5
パワーポリワイヤー6PX400M( 銅線入り )(電気Ω0.1/m)
未来のアグリ¥13,980税込¥15,3781巻(400m)7日以内出荷従来相反した通電性と強度を両立!線径(Φmm)31巻長さ(m)400材質(中芯)スズめっき銅Φ0.3mm、ステンレスΦ0.3mm抵抗値(Ω)0.1導線数6
極太キングポリワイヤー 3P/300M
未来のアグリ¥12,980税込¥14,2781巻(300m)7日以内出荷業界初!超極太導線。0.47mmの極太ステンレス線3本。抜群の通電力。線径(Φmm)3.51巻長さ(m)300材質(中芯)ステンレスΦ0.47mm導線数3
ビビット 1000型 センサー付
未来のアグリ¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)12W、(バッテリー)HIC‐50Z質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力1ジュール(500Ω)距離(km)(実働推奨)2最大電圧(V)9800
ビビット 2000型 センサー付
未来のアグリ¥38,980税込¥42,8781セット7日以内出荷電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)24W、(バッテリー)HIC‐80質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力2ジュール(300Ω)距離(km)(実働推奨)4最大電圧(V)11000
ビビット 3000型 センサー付
未来のアグリ(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット7日以内出荷電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)36W、(バッテリー)EB‐100質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力3ジュール(200Ω)距離(km)(実働推奨)6最大電圧(V)11400
ビビット 6000 i 型 (デジタルアイ型) コード付
未来のアグリ¥92,980税込¥102,2781セット7日以内出荷電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。仕様5~6段張りも可能質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×240×最大出力6.2ジュール(100Ω)距離(km)(実働推奨)12最大電圧(V)9500
ビビット 12000 i 型 (デジタルアイ型) コード付
未来のアグリ¥129,800税込¥142,7801セット7日以内出荷電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。仕様5~6段張りも可能質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力12.4ジュール(75Ω)距離(km)(実働推奨)24最大電圧(V)9000~9200
LED付プラ モグラ防除器
コンパル¥4,498税込¥4,9481セット(2本)7日以内出荷約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット用途地中のもぐらを追い払う道具全長(mm)415質量(g)217対象動物もぐら
我が家のカラスネット 0.8m×0.8m
イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷戸別収集や、小規模なゴミだしに最適な袋上のカラス対策用ゴミネット。 4mm目のネット部分がカラス等のゴミ置き場へのイタズラを軽減します。 上からかぶせるだけの新・袋状設計でゴミをしっかり守ります。 オモリが従来品より重いです(メーカー比約1.7倍)。 袋状の仕上げでゴミにすっぽりかぶせられてネーム書き込み用のタグがついています。 ネットの固定用のロープ付。用途対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。トラスコ品番819-4896材質ポリエチレン色黄色長さ(m)0.8寸法(m)0.8×0.8幅(m)0.8目合い(mm)4
ゲッターパイルA 20mm×90cm(50本入)
末松電子製作所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)5日以内出荷樹脂被膜鋼管支柱。直径(Φmm)20長さ(cm)90対応Sガイシ、Eガイシ、Rガイシ、Pガイシ、WガイシRoHS指令(10物質対応)対応対象動物害獣
AC-20
末松電子製作所(8件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可)付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約3.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222出力電圧(V)8500電線長さ(m)(最大)2500使用電源家庭用100V式コンセント保証期間修理保証3年(自然災害対象外)電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)対象動物害獣
ゲッターEX ソーラー
末松電子製作所¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。 明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。用途節電型付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
動物捕獲器ジャンボ
プラスワンスタイル株式会社¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷大きな動物も逃がさない用途有害動物の捕獲に。付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
迷惑動物撃退ライト
福農産業¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き用途迷惑動物対策に。防犯対策に高さ(mm)200本体質量(g)約140頭部径(Φmm)60対象動物害獣
NEW標識ライト
福農産業¥969税込¥1,0661個7日以内出荷昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き用途迷惑動物対策に。防犯対策に高さ(mm)265本体質量(g)約150頭部径(Φmm)95対象動物害獣
足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605
プラスワンスタイル株式会社¥19,980税込¥21,9781個当日出荷朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ