カテゴリ
絞り込み
対象動物
ブランド
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(187)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(58)
- 未来のアグリ(42)
- アポロ(39)
- イノホイ(32)
- 福農産業(28)
- ネクストアグリ(25)
- セフティー3(21)
- ミツギロン(21)
- ファームエイジ(18)
- エスコ(17)
- ニッショウ機器(17)
- アース製薬(16)
- プラスワンスタイル株式会社(14)
- ヨツギ(13)
- スイデン(12)
- 龍宝丸(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ブランドをもっと見る
21ページ目: 防鳥・防獣用品

くくり罠 パーツ交換・自作キット
イノホイ¥15,980税込¥17,5781式4日以内出荷各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
くくり罠 パーツ交換・自作キット
イノホイ¥22,980税込¥25,2781式4日以内出荷くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
くくり罠 パーツ交換・自作キット
イノホイ¥26,980税込¥29,6781式4日以内出荷くくり罠のスプリング部分を、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×20本+予備2本。・抜け防止金具 ×10個。・より戻し(サルカン) ×10個。・シャックル ×10個。・蝶ねじ(シングル) ×10個。・蝶ねじ(ダブル) ×10個。・アルミクランプ管 ×40個+予備2個。・塩ビ管 ×10組。・スプリング (ステンレス製)×10本"用途くくり罠のスプリング部分の部品がセットになってお買い得な自作キットです。スプリング部分を10組分組み立てるための部材がセット価格になっており、各部材をバラ売りで購入するよりも楽に安くお買い求めいただけます。セット内容10組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:15.4
くくり罠 パーツ交換・自作キット
イノホイ¥13,980税込¥15,3781式4日以内出荷各部品をばら売りで購入しようとすると、選定が大変で値段も高くなってしまいますが、こちらの商品はまとめ買いできますので、費用をおさえて簡単に自作組立したい方におすすめです。【内容物】。・ワイヤロープ 4mm(6×19) 2m ×10本 +予備1本。・抜け防止金具 ×5個。・より戻し(サルカン) ×5個。・シャックル ×5個。・蝶ねじシングル ×5個。・蝶ねじダブル ×5個。・アルミクランプ管 ×20個+予備1個。・塩ビ管 ×5組。・スプリング (ステンレス製)×5本"用途くくり罠のスプリング部分を、5組分組み立てるための各部材がセットになっており、買い得な自作キットです。セット内容5組分+見本1組荷重(kg)バネ圧縮時:9.8
メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ6mm 6×19
イノホイ¥8,398~税込¥9,238~1巻4日以内出荷大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1978材質亜鉛めっき径(Φmm)6規格6×19
オールステンレス解体ハンガー「かける君」
イノホイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷品衛生法で推奨されているステンレス製の解体ハンガーです。スチール製と比べて錆が発生しにくく衛生的、かつ軽量でバランスが良いため作業効率に優れた商品です。耐荷重は150kgとなっており、線材だけで作られた商品よりも耐久性・耐荷重に優れているため、大物を加工する際も安心して作業することができます。用途食品衛生法で推奨されているステンレス製の解体ハンガーです。ジビエ処理加工施設、その他各種食肉加工施設などに。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)150サイズ(mm)W500×D20×H150
鳥よけ回転キラキラ
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷太陽光を120面で乱反射、弱い風でも回転しやすいベアリング採用。風を受けてくるくるまわり、日中の光を乱反射して動きと光の効果で鳥を威嚇します。簡単な組み立てで、フェンスや柱、ポールなどに縛り付けてご使用ください。組立用の接着剤、設置用の結束バンド(3本)付き。材質【本体】ABS樹脂 【ベアリング・ナット】スチール 【結束バンド】ナイロン色シルバー直径×高さ(cm)【回転アーム】42×23
ギランテープ50
一色本店¥799税込¥8791個4日以内出荷害虫忌避補助テープ、太陽の光を反射害虫を寄せ付けません。園地・農園・水田に設置することにより、ギラギラ反射で鳥を忌避します。しっかりとひねりながら編みこんだアルミテープが広範囲に太陽光を乱反射、広いスペースをカバーし飛びにくいエリアを作ります。ピタットトルシーと合わせてご使用いただくとより効果的です。用途忌避対策。材質ポリエチレン寸法約50mm幅×15m巻コード101-0K401
熊おどすやつ 其の二
スミス(SMITH LTD.)¥3,398税込¥3,7381個欠品中用途爆竹(別売)を解して1本用意し、V字スリットへ導火線を軽く挟み込むように乗せ、着火。着火後は銃身を立て、銃身の底に爆竹を滑り落とします。爆竹をそのまま鳴らすよりも爆発音がこだまして響き渡りやすくなります。寸法(mm)約100色ガンメタ
グラスポール
末松電子製作所¥11,980税込¥13,1781セット(50本)5日以内出荷構造を簡素化した低価格版の海外製FRPポールです。質量(g)約133(1本あたり)長さ(cm)約90直径(mm)14
6段サルネット50m延長セット
末松電子製作所¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷6段サルネット50m用の延長セットです。セット内容6段サルネット×1巻、T型コネクター×40個、コネクトポール×17本、コネクトストッパー20個入×1袋、33mm用吊金具×17個、バインド線×1束、サル用鉄アンカー×50本、電極結線×1本
6段サルネット50mセット
末松電子製作所¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷通電部にステンレス線が編み込んであるネットと電源本体や支柱などがセットになりました。ネットを登ったサルが通電部のプラスとマイナスに触れることで電気ショックを感じます。セット内容クイック3300×1台、自在取付支柱セット×1セット、6段サルネット×1巻、T型コネクター×40個、コネクトポール×17本、コネクトストッパー20個入×1袋、33mm用吊金具×17個、バインド線×1束、サル用鉄アンカー×50本、電極結線×1本、マイナス接続コード×1本、デジタルテスター×1個、33mm用出入口セットA×1セット
ゲッターTakumi ACタイマーセット
末松電子製作所¥75,980税込¥83,5781セット5日以内出荷ゲッター最強型のACタイマーセットです。付属品ゲッターACアダプターセット×1、ACタイマー×1、出力コード2.5m×1、バッテリーコード×1、マイナス棒45型×1、取扱説明書、注意表示板×2枚、保証書、登録カード質量(kg)3本体サイズ(mm)W235×L192×H355
カラビナ付きホイッスル
中林製作所¥379税込¥4171個翌日出荷携帯に便利な小型カラビナ付きホイッスル用途緊急時や普段の携帯用に材質ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム寸法(mm)幅30×縦115×厚さ9 ホイッスル/Φ8.5×縦42質量(g)約14
モグラにげ~るPCタイプ
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売)。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ。人・動物・植物には無害用途田畑・ゴルフ場・農場など、様々な場所をモグラから守る!質量(g)120周波数(Hz)【出力音波】400電源DC6V(単1形乾電池4本※別売)振動Φ12m以内(最大)発振方式約4秒/約50秒毎
ギラギラマックス
一色本店¥659税込¥7251個翌々日出荷ギラギラ反射で害鳥から作物を保護します。発泡ポリエチレンテープの表面にアルミを蒸着させたテープです。テープ表面に凹凸を付けることで太陽光を乱反射させ、カラス・ヒヨドリ・スズメなどのギラギラする光りを嫌う鳥を撃退します。両面に凹凸があるため広範囲で防鳥効果を発揮します。用途収穫時期の圃場に設置し、害鳥から作物を守る害鳥忌避補助テープ。材質アルミ蒸着ポリエステルフィルム,発泡ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)30×15
撃退 もぐら
プラスリブ¥1,098~税込¥1,208~1袋(3個)ほか6日以内出荷10種類の天然植物を配合した刺激臭でモグラを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。用途もぐら専用の忌避材です。色黒原材料忌避剤・天然植物成分対象動物もぐら
FRP支柱延長セット(5段張り)
ネクストアグリ¥998税込¥1,0981セット6日以内出荷FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セットセット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1対象動物猪・鹿
吊るしてGET虫ミニ
平城商事¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)ほか4日以内出荷シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。用途ハウス・園芸用の虫とりシート。使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×100×2タイプハウス・園芸用対象害虫アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類・ダニ類・その他害虫にも対象動物害虫
クランプ型ステイ(BCS)
AIOULE(ふじわら)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷防鳥用支持ステイでH鋼に取付けます。仕様クランプ部ドブメッキ材質SUS 304取付け方法クランプ対象動物防鳥用
バネロック(SUS)
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。材質SUS質量(g)10ワイヤー径(Φmm)1
バネロック(真ちゅう、パールメッキ)
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。材質バネ:SUS 304、真ちゅう、パールメッキ質量(g)27ワイヤー径(Φmm)1~1.5
防獣くんソーラー5000N 猪用5反セット(周囲750m)
ネクストアグリ¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m)
ネクストアグリ¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷1セットで3反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):5●FRP支柱延長セット5段張(セット):125電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 猪用1反セット(周囲250m)
ネクストアグリ¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用1反セット(周囲250m)
ネクストアグリ¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷1セットで1反(周囲約250m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3●FRP支柱延長セット5段張(セット):75電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用5反セット(周囲750m)
ネクストアグリ¥329,800税込¥362,7801セット6日以内出荷1セットで5反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):8●FRP支柱延長セット5段張(セット):200電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
SARABA
パネフリ工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷花粉、土ぼこり、コケ、アオミドロなど農業用ハウスに付着した汚れに優れた効果を発揮します。農業用ハウスの内側にも外側にも使えます。光量が1%アップすると、収穫量も1%アップします。用途農業用ハウスの汚れ落とし専用材です。遮熱・遮光剤の除去にも使えます。容量【A剤】18kg【B液】18L原材料A剤:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム B剤:水酸化ナトリウム、界面活性剤
ネズミよけジェル 120ml
ニッショウ機器¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)120寸法(cm)17×Φ4.5×6.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
ネズミよけジェル 500ml
ニッショウ機器¥9,698税込¥10,6681本5日以内出荷ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。容量が多めになっています。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)500寸法(cm)29×Φ6×8.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
鳥よけシート 30×500mm 4枚入
ニッショウ機器¥4,598税込¥5,0581式(4枚)5日以内出荷4枚入りの防鳥シートです。粘着面に着地したカラスや鳩に不快感を与えます。特殊香料や辛み成分により忌避効果を発揮します。カラスや鳩の忌避にお使いいただけます。屋根、ベランダ、屋上、手すり等、カラスや鳩がよくとまる場所に用いると効果的です。用途ベランダや非常階段の手すり、エアコンの室外機の上や下、屋根など、カラスや鳩が常駐しているところでのカラスや鳩の忌避に。成分アクリル系樹脂、エステル系薬剤、植物性精油など寸法(mm)30×500/枚使用期限製造後1年対象動物カラス、鳩効果1~3か月
天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様 AC電源付き
ランドアート¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷『天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様』は、6種類の音声パターンと選べる運転間隔で「慣れ」を防ぐ鳥害対策機器です。鳥害対策でいちばん重要なのは「慣れさせない」ことですが、トリサッタは追加された効果的な音声だけでなく、慣れ対策にも配慮しています。音声の種類としては、鳥(カラス、スズメ、ムクドリ、イヌワシ、ミミズク、オオタカ)がおびえたときに出す断末魔の悲鳴音となっています。悲鳴音を聞いた鳥は危険を感じて近づかなくなるので、畑や果樹園でのカラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策の効果発揮が期待されます。周囲の環境や使用場所に応じて音量を変えることができ、「ボリュームつまみ」をカチッというまで左に回すと電源が切れます。「発音間隔つまみ」を回すことで約30秒~約30分の範囲で発音間隔を変えることができ、鳥の慣れを防ぐことで効果が持続します。また、一番左に合わせると約20秒~約10分の間隔でランダム運転するので、これも効果的です。背面には操作しやすいパネルが搭載されており、設定も簡単です。「昼夜センサー」が明るさを感知して昼夜を判定し、暗くなると自動的に運転が止まります。本体をつるしてバッテリーにつなぐだけでご使用いただけます。用途畑や果樹園における、カラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策に。仕様有効範囲(反):約3種類威嚇方法:6種類の音声パターン電源DC12Vバッテリー電源コード(m)5バッテリー(接続部)ワニグチグリップ運転(間隔)作動12秒→休止約30秒~約30分毎音声内容1カラス(パターン1+パターン2)2カラス(パターン1)3カラス(パターン2)4スズメ+ムクドリ5イヌワシ+ミミズク6オオタカ音量(dB)出力:最大95(スピーカー正面10m地点)使用可能日数バッテリー容量40Ahで約30日
鳥よけネット
ニッショウ機器¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷軽くかけるだけで、カラスがこなくなる! ネットからゴミがはみだしていても効果あります!。ネットとして物理的にトリを寄せ付けない他に、野鳥に不快感を与える、特殊香料と辛味成分による感覚神経を刺激。紫外線吸収効果による野鳥の視界を迷彩することにより、設置周辺箇所にカラス、ハトを寄せ付けません。忌避成分は天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。成分ポリエチレンネット、特殊香料、辛み成分、樹脂、紫外線吸収成分寸法(m)2×2(ふちあり)保証期間製造日より1年間
鳥ふんクリーナー
ニッショウ機器¥26,980税込¥29,6781本(4L)3日以内出荷トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!。鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!成分有機酸、殺菌成分サイズ4L容量(L)4保証期間製造日より1年間
鳥よけプレート
ニッショウ機器¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷カラスがとまる所に置くだけでカラスがこなくなる、カラスにも人にも環境にも優しい忌避剤。効果は6ヶ月~12ヶ月持続。カラスに対し、強い粘着成分による不快感。特殊香料と辛味成分による感覚神経を刺激。紫外線吸収効果による野鳥の視界を迷彩することにより、設置周辺箇所に鳥類を寄せ付けません。ゴミ集積所、ベランダの柵、手すりなどカラスが寄ってくる場所に蓋をとって置くだけ。カラス避けとしてお使いください。粘着性が強いのでハトなど小型の鳥類は捕まってしまう恐れがあります。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラスを殺傷することはありません。成分特殊香料、辛み成分、樹脂、紫外線吸収成分、天然精油保証期間製造日より1年間サイズ(mm)280×150×18(プラスチックケース入り)
鳥よけ シート
ニッショウ機器¥1,698税込¥1,8681個(8枚)3日以内出荷鳥がとまるところに貼るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも優しい忌避シート!。効果は1ヶ月から3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、設置した周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。ベランダの柵、手すり、屋根、庇、など鳥が寄ってくる場所に貼るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラス、ハトを殺傷することはありません。成分PEFシート、特殊香料、辛み成分、樹脂、天然精油寸法(mm)60×130保証期間製造日より1年間入数8枚入り