絞り込み
ブランド
- 新潟ナニワ
- EBM(江部松商事)(43)
- キング砥石(32)
- 貝印(23)
- 正広(23)
- スエヒロ砥石(16)
- 下村工業(11)
- シャプトン(11)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(11)
- 藤次郎(11)
- DIA-T(11)
- 関孫六(9)
- NSK(ナカニシ)(8)
- パール金属(7)
- 兼定(7)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
- 龍宝丸(6)
- カンダ[厨房用品](6)
- ツボ万(5)
- TKG(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃長(mm)」から絞り込む

電動式 刃物水研機 (タテ型)
新潟ナニワ¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。質量(kg)12砥粒種類中砥消費電力(W)170電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×380粘度#600TKG品番9-0356-0501TKG品番(2017)6-0320-1101
電動式 刃物水研機 (ヨコ型)
新潟ナニワ¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷電源:単相100V消費電力:200W仕様砥石:荒砥特殊#150、仕上砥石#4000質量:20kg特長 強力な研削力で作業が速く、特に刃こぼれなど 簡単に研削できます。超仕上カンナ刃、電気カンナ 刃、手カンナ、ノミ、庖丁等に使用できます。質量(kg)20砥粒種類荒砥特殊、仕上消費電力(W)200電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×440粘度荒砥特殊/#150、仕上/#4000TKG品番9-0356-0401TKG品番(2017)6-0320-1001
スーパー砥石3点セット(研ぎ桶付き)
新潟ナニワ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷砥石サイズ:210×70×H20研ぎ桶サイズ:305×305×H90♯220 荒砥(ベージュ)♯1000 中砥(ブルー)♯3000 仕上げ(ピンク)。コンパクトで一つの砥石を使用中に、他の二つの砥石が水に 浸る為、作業効率が上がりとても便利です。セット内容ニューセラミックス スーパー砥石3種、研ぎ桶砥粒種類荒砥、中砥、仕上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(研ぎ桶)305×305×90砥石寸法(mm)210×70×H20粘度荒砥/#220、中砥/#1000、仕上/#3000TKG品番9-0350-1701TKG品番(2017)6-0323-1001
本職長刃庖丁用丸砥石専用台
新潟ナニワ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷刃物を傷めない天然ゴム製(砥石の破損も防ぎます)。濡れ雑巾などを下に敷きより安定した研ぎ作業を行ってください。、、、の砥石の専用台です。質量(kg)0.5外径×高さH(Φmm×mm)220×23TKG品番9-0350-1601TKG品番(2017)6-0324-0901
『砥石・包丁差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 砥石・シャープナー
- 包丁差し