曜日別特売

作楽結 小さな万能包丁(ギザ&ストレート)

作楽結 小さな万能包丁(ギザ&ストレート) - 下村工業

ギザ刃ですべらず切りやすい。ストレート刃で食材の皮むきに。

材質
刀身/ステンレス刃物鋼 柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ナイロン(耐熱温度180℃)
全長(mm)
260
質量(g)
61
板厚(mm)
1.5
刃渡り(mm)
150
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702766SKU-108
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする