下村工業
コトコト にぎりやすいこども包丁
アゴと刃先が丸いため、安全に使える。手にフィットするハンドル形状
材質
刀身/ステンレス刃物鋼 柄/ポリプロピレン・エラストマー混合(耐熱温度100度)
全長(mm)
225
質量(g)
65
板厚(mm)
1.2
刃渡り(mm)
120
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702197
CO-101P
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
02702608
CO-101B
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください