下村工業
プログレート パンナイフ(サヤ付)
鋭い刃付けで軽く切れる。アップハンドルで最後まで切りやすい。サヤ付きで収納・持ち運びに便利。
材質
刀部:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 柄:熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度) サヤ:ポリプロピレン・熱可塑エラストマー混合(耐熱温度100度)
全長(mm)
355
質量(g)
145
板厚(mm)
1.8
刃渡り(mm)
205
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702276
PG-105B
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください