下村工業
作楽結 万能包丁(ギザ&ストレート)
ギザ刃ですべらず切りやすい。ストレート刃で食材の皮むきに。
材質
刀身/ステンレス刃物鋼 柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ナイロン(耐熱温度180℃)
全長(mm)
285
質量(g)
112
板厚(mm)
1.8
刃渡り(mm)
165
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702161
SKU-107
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください