カップディスペンサーとは、使い捨てのカップを置いておくためのアイテムや紙ナプキンを収納するアイテムのこと。カップディスペンサー本体はステンレスやプラスチックで作られ、壁や自動販売機に取り付け可能なマグネットがついているタイプ、机などの上にそのまま置くタイプがあります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップディスペンサー モノタロウ

    カップディスペンサー

    モノタロウ(87件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
    用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。収納数7オンス紙コップ約50個適合サイズ7オンス(205ml用)付属品取付用ネジ2本材質ABS+PC+磁石質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
  • カップディスペンサー サンナップ

    カップディスペンサー

    サンナップ(23件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
    材質本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄材質(本体)ABS樹脂
  • カップディスペンサーE 5/7オンス用 ファーストレイト

    カップディスペンサーE 5/7オンス用

    ファーストレイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。 5オンス/7オンスの2サイズ対応です。 補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
    適合サイズ5・7oz用ホワイトセット内容本体、背板(マグネット付)仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
  • カップコレクター(紙コップ専用ゴミ箱) EBM(江部松商事)

    カップコレクター(紙コップ専用ゴミ箱)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オフィスやイベントで大活躍
    適合サイズ10オンスまで可能、積載可能カップ数150個材質ABS樹脂寸法(mm)200×H1000EBM品番5613400
  • カップディスペンサー カップポン マルチ サンナップ

    カップディスペンサー カップポン マルチ

    サンナップ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
    収納数(280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個材質本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄ブラック質量(g)490適合サイズ(mm)カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80)寸法(cm)14.8×16×63.5
  • カップディスペンサー カップポン サンナップ

    カップディスペンサー カップポン

    サンナップ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すと紙コップが1個ずつ取り出せます。マグネット付きで設置が簡単!木ネジ(付属品)で取り付けも可能です。カップのデザインや好みに合わせて貼れる『カスタマイズシール』付き。
    材質本体/ABS樹脂、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネットディープブルー材質(本体)ABS樹脂質量(g)320適合サイズ(mm)(カップ口径)約57.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×135×410適合サイズ3オンス収納数(ペーパーカップ)約50個TKG品番9-0982-0501
  • カップスタンド サンナップ

    カップスタンド

    サンナップ
    1,098税込1,208
    1袋(1個)
    当日出荷
    材質/ABS・ステンレス
    用途うがいカップの積み重ねやセルフスタンドに最適です。205ml(7オンス)から280ml(9オンス)の紙コップとインサートカップが入ります。直径×高さ(mm)104×245
  • カップディスペンサー HEIKO

    カップディスペンサー

    HEIKO
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタンを押すと紙コップを1つずつスムーズに取り出せるディスペンサー。マグネットタイプで、給茶機や冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、設置も楽々。最大収納量:約50個。※カップは別売りです。
    材質本体・蓋:ABS樹脂、筒部分:ポリカーボネート
  • 紙コップ&フタディスペンサー ササガワ

    紙コップ&フタディスペンサー

    ササガワ
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
    仕様壁掛け用のマウント付材質ABS樹脂樹脂質量(kg)1.28タイプ2列2段内寸(mm)コンパートメント:W103×D106外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×224×309
  • カップスタンド サンナップ

    カップスタンド

    サンナップ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂、ステンレス
    材質ABS樹脂、ステンレス直径×高さ(mm)104×245TKG品番9-0984-1201TKG品番(2017)6-0868-2001
  • カップディスペンサーE FR-517(5・7オンスタイオウ) ファーストレイト

    カップディスペンサーE FR-517(5・7オンスタイオウ)

    ファーストレイト
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    5&7オンス2サイズ対応のカップディスペンサー。紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せます。マグネット&ネジにて取り付けられます(ネジは壁に合うものをご用意ください)。
  • 紙コップ&フタディスペンサー 友屋

    紙コップ&フタディスペンサー

    友屋
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
    仕様壁掛け用のマウント付き材質ABS樹脂
  • カップディスペンサー用アダプター 口径用 水野産業

    カップディスペンサー用アダプター 口径用

    水野産業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)110
  • アイアンカップ&リッドディスペンサー 3口 ホワイト cotta

    アイアンカップ&リッドディスペンサー 3口 ホワイト

    cotta
    11,980税込13,178
    1台(1台)
    欠品中
    材質鉄材寸法(mm)H360×300×筒高さ203
  • カップホルダー MTC-101 EBM(江部松商事)

    カップホルダー MTC-101

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    給茶機全機種に取付可能(取り付けはビス止め)
    幅(mm)120×140×H540EBM品番7884000
  • リッドホルダー ノーブランド

    リッドホルダー

    ノーブランド
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • Cuffy-A896 カシアディスペンサー (ブラック) cotta

    Cuffy-A896 カシアディスペンサー (ブラック)

    cotta
    20,980税込23,078
    1台(1台)
    3日以内出荷
    紙コップやプラスチックカップなど、カフェ経営に必要な備品をおしゃれに効率よく収納することができます。 シンプルなブラックカラーで軽い材質なので、多くのシーンでご使用できます。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)115×385×H295/ホルダー内径113×113
  • アイアンカップ&リードディスペンサー 3段 レッド cotta

    アイアンカップ&リードディスペンサー 3段 レッド

    cotta
    12,980税込14,278
    1台(1台)
    3日以内出荷
    材質ワイヤー寸法(mm)80×295×H360
  • アイアンカップ&リードディスペンサー 3段 cotta

    アイアンカップ&リードディスペンサー 3段

    cotta
    8,998税込9,898
    1台(1台)
    3日以内出荷
    材質鉄製ワイヤー寸法(mm)外寸:80×295×H360
  • アイアンカップ&リッドディスペンサー 6口 ブラック cotta

    アイアンカップ&リッドディスペンサー 6口 ブラック

    cotta
    21,980税込24,178
    1台(1台)
    欠品中
    材質ワイヤー寸法(mm)250×355×H366
  • 18-0カップディスペンサー マグネット式 水野産業

    18-0カップディスペンサー マグネット式

    水野産業
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    最大収納数約50個(目安)材質本体:ステンレス質量(kg)5直径×高さ(mm)140×510TKG品番9-0982-0601TKG品番(2017)6-0867-0701
  • TKGカップディスペンサー用セパレーター TKG

    TKGカップディスペンサー用セパレーター

    TKG
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    どうしてカップを個別に取り出せるのかリングの内側に長さの異なるポリプロピレン(PP)の薄片が交互に並ぶ構造が特長です。セパレーターの構造1 カップは長短両方のPP片で支えられています。2 一番下のカップを引き下げると長、短両方共に湾曲します。3 更に引き下げると短片が先にはずれ元の位置に戻り次のカッ プを支えます。4 カップを引き抜き終えると1の状態に戻ります。より確実にセパレートするために二段構造になっています が、カップを強く握りすぎると次のカップも同時に出るこ とがあります。また引き抜く速度が速すぎると短片の戻り が間にあわず複数のカップが出ることがあります。材質1 リング:発泡ポリプロピレン2 PPシート:ポリプロピレン3 ボルト、ナット:ステンレス
  • TKGカップディスペンサー 壁掛けタイプ TKG

    TKGカップディスペンサー 壁掛けタイプ

    TKG
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
    タイプ壁掛け外径×高さH(Φmm×mm)158×550TKG品番9-0982-0102TKG品番(2017)6-0867-0102
  • トラスト 30仕切り カップコーム TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト 30仕切り カップコーム

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します
    幅(mm)500奥行(mm)500
  • トラスト 20仕切り カップコーム TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト 20仕切り カップコーム

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します
    幅(mm)500奥行(mm)500
  • Cuffy-A724 ダブルディスペンサー(ブラック) cotta

    Cuffy-A724 ダブルディスペンサー(ブラック)

    cotta
    35,980税込39,578
    1台(1台)
    3日以内出荷
    ストロー、ナプキン、蓋などを集めて集めて簡単に利用できるタイディダブルディスペンサーです。 アクリル製なので湿気に強く、耐久性があるので長持ちし、掃除も容易です。 素材は3.4mmのさで軽くて丈夫で扱いやすい商品です。 店舗のディスプレイに便利なアイテムです。
    材質アクリル寸法(mm)250×230×H340
  • Cuffy-A882 ドノディスペンサー(ブラック) cotta

    Cuffy-A882 ドノディスペンサー(ブラック)

    cotta
    20,980税込23,078
    1台(1台)
    3日以内出荷
    テイクアウトカップ、ふた、ストロー、ナプキン、ホルダーなどを一堂に集約するディスペンサーです。 シンプルなブラックカラーで軽い材質なので、多くのシーンでご使用できます。
    材質ABS寸法(mm)430×110×H240
  • アイアンカップ&リードディスペンサー 2段 レッド cotta

    アイアンカップ&リードディスペンサー 2段 レッド

    cotta
    8,998税込9,898
    1台(1台)
    3日以内出荷
    材質ワイヤー寸法(mm)267×H310
  • アイアンカップ&リードディスペンサー 2段 Cuffy-I1067 cotta

    アイアンカップ&リードディスペンサー 2段 Cuffy-I1067

    cotta
    7,798税込8,578
    1台(1台)
    5日以内出荷
    材質鉄製ワイヤー寸法(mm)外寸:267×H310
  • カップブレンダー専用 ラージカップ(1000個入) EBM(江部松商事)

    カップブレンダー専用 ラージカップ(1000個入)

    EBM(江部松商事)
    29,980税込32,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン容量(mL)430外寸法(Φ×Hmm)Φ96×H106耐熱温度(℃)110EBM品番7368300
  • カップスタンド EBM(江部松商事)

    カップスタンド

    EBM(江部松商事)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    口径Φ65~Φ94のカップが入ります。
    寸法(mm)120×120EBM品番7027700
  • レヴォル レヴォリューション リッドホルダー REVOL(レヴォル)

    レヴォル レヴォリューション リッドホルダー

    REVOL(レヴォル)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質熱磁器
  • ストウブ リッドホルダー STAUB(ストウブ)

    ストウブ リッドホルダー

    STAUB(ストウブ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:鋳物、鍋受け部分:シリコン耐熱温度(℃)シリコン部:200サイズ(mm)235×113×H180EBM品番6650760
  • サンジャマー カップディスペンサー サンジャマー

    サンジャマー カップディスペンサー

    サンジャマー
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    両サイドのコイルでカップストッパーの高さの調整が可能です。8~44オンスのカップにご使用いただけます。
    適合径範囲8~44オンス全長(mm)492寸法(奥行D×高さH)(mm)464×162TKG品番9-0982-0401TKG品番(2017)6-0867-0501
  • 18-0カップディスペンサー 板バネ式 水野産業

    18-0カップディスペンサー 板バネ式

    水野産業
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    Φ110mmの穴にディスペンサーを押し込むと板バネによって固定されます。 上向き、斜め上向き、下向きに設置可能です。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×500TKG品番9-0982-0801TKG品番(2017)6-0867-0901
  • 18-8カップスタンド UK(三宝)

    18-8カップスタンド

    UK(三宝)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    適応サイズ:Φ100~Φ70位
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×20適合径(Φmm)100~70位TKG品番9-0984-1401TKG品番(2017)6-0868-2201
  • 18-8リッドホルダー UK(三宝)

    18-8リッドホルダー

    UK(三宝)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適応サイズ:Φ100~Φ70位
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×220適合径(Φmm)100~70位TKG品番9-0984-1501TKG品番(2017)6-0868-2301
  • 18-8リッドディスペンサー サンジャマー

    18-8リッドディスペンサー

    サンジャマー
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    SAN JAMAR サンジャマー
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×133×165仕切り3PcsTKG品番9-0984-1601TKG品番(2017)6-0868-2401
  • 18-8カップディスペンサー サンジャマー

    18-8カップディスペンサー

    サンジャマー
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    SAN JAMAR サンジャマー 適応サイズ:外口径約Φ73~Φ95。付属の4種類のガスケットにより幅広いサイズに 対応できます。
  • TKGカップディスペンサー スタンドタイプ TKG

    TKGカップディスペンサー スタンドタイプ

    TKG(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
    高さ(mm)(カップケース)350タイプスタンド外径×高さH(Φmm×mm)220(ベース)×645TKG品番9-0982-0101TKG品番(2017)6-0867-0101
カップディスペンサー