絞り込み
消費電力(W)
  • 1100
  • 85(2)
  • 110(2)
  • 135(1)
  • 200(1)
  • 1200(4)
  • 1250(2)
  • 1300(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1420(1)
  • 2100(1)
  • 2300(2)
  • 3000(1)
  • 3300(2)
  • 3600(2)
  • 3800(1)
  • 4000(1)
  • 4100(1)
  • 4300(1)
ブランド
  • TOSEI(4)
  • TOSPACK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
85(2)
110(2)
1100
1200(4)
1250(2)
2300(2)
3300(2)
3600(2)
4100(1)
4300(1)
消費電力(W)をもっと見る
真空包装機_卓上型_スタンダード型 TOSPACK真空包装機_卓上型_スタンダード型TOSPACK
799,800税込879,780
1台
31日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズのガス封入装置付真空包装機です。従来機120%サイズアップ!7インチワイド液晶カラータッチパネル搭載、USBメモリでログ情報が保存可能です。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用でき、センサー制御で真空度を調整できます。吹きこぼれ防止機能や減圧含侵(自動マリネモード)などすぐに使える12コース設定があります。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】167 / 200L/min (50/60Hz)質量(kg)49タイプガス封入機能付容量(L)【チャンバー】14電源AC100V±10% (50 / 60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380消費電力(kW)1.1(50 / 60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55 / 0.55( 50/60Hz)取扱説明書取扱説明書(5.44MB)
真空包装機_卓上型_臓器保管_HV-300 TOSEI真空包装機_卓上型_臓器保管_HV-300TOSEI
929,800税込1,022,780
1台
31日以内出荷
業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途臓器標本の保管・管理に。仕様【真空ポンプ】167L/min質量(kg)48容量(L)【チャンバー】13(スペーサー使用時: 11)電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】425×565×670【チャンバー閉時】425×565×377機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル2本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100消費電力(kW)1.1寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55
真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393 TOSEI真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393TOSEI
719,800税込791,780
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450有効寸法(mm)【シール】310
真空包装機_卓上型_特殊型_V-307GⅡ TOSEI真空包装機_卓上型_特殊型_V-307GⅡTOSEI
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)60容量(L)【チャンバー】17電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130消費電力(kW)1.1(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400有効寸法(mm)【シール】300(上下)電動機(kW)0.55(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N TOSEI真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382NTOSEI
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード

包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります

真空パック器・真空包装機