1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ伸縮レンジ上ラック
レンジ上のスペースを有効活用できるラックです。レンジの幅に合わせて調整できる伸縮タイプです。天板は伸長式で幅約43cm~73.3cmまで調整可能。8段階調整(3.2cm間隔)と固定金具を使用しない最小幅の9サイズから選択できます。天板には小物やケトルを置くことができ、狭い給湯室でも活躍。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。S字フックが2個付属します。キッチン小物を掛ける際に便利です。お客様組み立てとなります
仕様天板下内寸:最小伸縮時:396×277×375mm、最大伸縮時:700×277×375(391)mm 質量(kg)6.1 耐荷重(kg)最小伸縮時:全体13、天板10、フック1個あたり1.5、最大伸縮時:全体11、天板8、フック1個あたり1.5 天板寸法(mm)最小伸縮時:396×277、最大伸縮時:700×277 寸法(cm)430~733×295×437
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)