絞り込み
ブランド
- Carlisle(カーライル)(17)
- TKG(9)
- EBM(江部松商事)(9)
- キャンブロ(6)
- シンドー(6)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(3)
- エムテートリマツ(3)
- 遠藤商事(1)
- 友屋(1)
- カル・ミル(1)
- ジール(1)
- デスマット(1)
- ヌーベル(1)
- フレリック(1)
- SUNNEX(1)
- TMGサプライ(1)

18-8ドレッシングポット専用プレート 3穴
TKG¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷材質ステンレス質量(kg)0.39穴径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D)(mm)525×160穴数3穴TKG品番9-1730-1101TKG品番(2017)6-1475-1201
コールドマスターコンジメント ポンプ穴明カバー
Carlisle(カーライル)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷コンジメントポンプ使用時の専用カバーです。外径(Φmm)170TKG品番9-1724-0801TKG品番(2017)6-1468-0901
コールドマスター コンジメントポンプ
Carlisle(カーライル)¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷ケチャップ、マヨネーズ、マスタードその他のソースに使用できます。全長(mm)260TKG品番9-1724-0701TKG品番(2017)6-1468-0801
コールドマスター 切込穴付カバー
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷切込穴が付いていますので、レードルやスプーン等の使用時に便利です。外径(Φmm)170TKG品番9-1724-0601TKG品番(2017)6-1468-0601
コールドマスター アダプターリング
Carlisle(カーライル)¥599税込¥6591個翌々日出荷コジメントポンプ使用時にアダプターリングを使用する事により、抽出時安定します。外径(Φmm)170TKG品番9-1724-0401TKG品番(2017)6-1468-0401
コールドマスター コールドクロック
Carlisle(カーライル)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷サラダドレッシング、調味料等の保存ができ、5℃以下で約8時間保ちます。(蓋付の場合は約12時間)仕様コースターCM1030(Φ163×H12mm)付容量(L)1.9外径×高さH(Φmm×mm)186×181内径×高さH(Φmm×mm)133×160TKG品番9-1724-0301TKG品番(2017)6-1468-0301
コールドフェスト ラウンドクロック
キャンブロ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を4℃以下に8時間保ちます。(1/6サイズとクロックは、6時間)容量(L)1.6外径×高さH(Φmm×mm)173×170
コールドバターパン
Carlisle(カーライル)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷バクテリアの発生を減少させると同時に氷の散乱を防止します。サラダバー、ビュッフェ、調味料等を冷却し、新鮮さを約8時間保ちます。冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を5℃以下に約8時間保ちます。人件費の削減、食品材料の無駄をなくします。本体は二重構造になっており、その中に蓄冷体が入っております。丈夫で使いやすいプラスチック製のフードパンです。調味料バー、サラダバー、サンドウィッチの場所、ビュッフェ、仕出準備場所、ケータリング等の低温保存に最適です。バターを5℃以下で約8時間保ちます。容量(L)11.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×276×155外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×352×178TKG品番9-1723-1001TKG品番(2017)6-1467-1001
コールドボール
Carlisle(カーライル)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷バクテリアの発生を減少させると同時に氷の散乱を防止します。サラダバー、ビュッフェ、調味料等を冷却し、新鮮さを約8時間保ちます。冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を5℃以下に約8時間保ちます。人件費の削減、食品材料の無駄をなくします。本体は二重構造になっており、その中に蓄冷体が入っております。丈夫で使いやすいプラスチック製のフードパンです。調味料バー、サラダバー、サンドウィッチの場所、ビュッフェ、仕出準備場所、ケータリング等の低温保存に最適です。ビュッフェ、フードバー等の食材を5℃以下で約5時間保ちます。容量(L)9外径×高さH(Φmm×mm)Φ457×137内径×高さH(Φmm×mm)Φ384×115TKG品番9-1723-0901TKG品番(2017)6-1467-0901
スニーズガード
Carlisle(カーライル)¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷幅の広いトップパネルで衛生的に食品を保持します。アジャストの調整で高さを540mm~最高686mmまで7段階で御使用になれます。材質アルミニウム部とアクリルウィンド色ブラックフレーム
クロックスホルダー
キャンブロ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷適合CP15・CCP15(1.4L)とCP27・CCP27(2.4L)のクロックス色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)327×530TKG品番9-1721-0201TKG品番(2017)6-1464-0201
TKG Z型スニーズガード
TKG¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷アクリル板をフックに引っかけるだけで固定できます。 アクリル板は簡単に取り外しでき、洗えて衛生的です。 フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することができます。材質カバー/アクリル、パイプ/18-8ステンレスアクリル焼付塗装厚さ(mm)アクリル:3色パイプ/マットブラック
TKG Z型スニーズガード 3段調節式
TKG¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷アクリル板をフックに引っかけるだけで固定できます。 アクリル板は簡単に取り外しでき、洗えて衛生的です。 フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することができます。材質カバー/アクリル、パイプ/18-8ステンレスアクリル焼付塗装厚さ(mm)アクリル:3