絞り込み
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(5)
- タカギ(20)
- カクダイ(17)
- 三洋化成(17)
- セフティー3(11)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(11)
- カクイチ(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- 住化アグリテック(6)
- 日之出化成(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- グローベン(4)
- グリーンライフ(3)
- 中部ビニール工業(3)
- アルミス(3)
- 石本マオラン(2)
- エスコ(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 浅香工業(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。付属品ビス2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-77
ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用)
GAONA(ガオナ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。付属品ビス2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-78
ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス)
GAONA(ガオナ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。材質ステンレス取付可能厚(mm)10~65、90~150アズワン品番64-5154-80
太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1本5日以内出荷から7日以内出荷◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホースハンガー 水栓柱用 (ホースかけ 収納 ステンレス)
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。水栓柱の上部に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。辺の長さが65~80ミリの角水栓柱に取付け可能です。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。付属品ビス(長)4本、ビス(短)2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-79
散水チューブ 10m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色
GAONA(ガオナ)¥5,598税込¥6,1581本9日以内出荷◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ10mです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
水まきセット ハンガー シャワーノズル 収納 コンパクト おしゃれ ホース 10m ステンレス 茶色
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷◆庭の水やりや洗車、工場の掃除など多用途に使うことができます。_x000D_。◆ノズルは、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。_x000D_。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。_x000D_。◆万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリ吐水口の蛇口に取付できます。_x000D_。◆ホースハンガーを壁に取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。_x000D_。◆内径15ミリのホースを約20mまで掛けることができるので、ホースを延長しても大丈夫です。_x000D_。◆ホースの長さは10mです。_x000D_。◆ホース内径15ミリ×外径20ミリ_x000D_。◆ガレージやバルコニー、ベランダをアンティークやレトロな雰囲気にしたい方にオススメです。_x000D_。◆ホースやスプレーガンは地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途これひとつで水まきに必要な部材が揃う、散水ノズルのセットです。材質ホースハンガー:ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン、万能口金:ポリアセタール、シャワーノズル:ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
散水チューブ 5m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色
GAONA(ガオナ)¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ5mです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃