絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(1)
- カクダイ(6)
- 住化アグリテック(6)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3)
- 石本マオラン(2)
- 三洋化成(2)
- グリーンライフ(1)
- セフティー3(1)
- タカギ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- カクイチ(1)
- OATアグリオ(1)

散水チューブ 10m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色
GAONA(ガオナ)¥5,598税込¥6,1581本9日以内出荷◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ10mです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
散水チューブ 5m 地表潅水 水やり 広範囲 農業 畑 芝生 庭 園芸 ホース 茶色
GAONA(ガオナ)¥3,898税込¥4,2881本9日以内出荷◆シャワーのようなきめ細かい水流で広範囲に散水できる三層構造の特殊ホースです。_x000D_。◆一般家庭用の蛇口に接続して簡単に水やりをすることができます。_x000D_。◆散水チューブ用のニップルとエンド付きです。_x000D_。◆裏向きに使用することで潅水ホースとしても使用できます。_x000D_。◆0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。_x000D_。◆はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆ホースの固定には別途固定金具(GA-QF051、GA-QF053)をお求めください。_x000D_。◆最大延長は1系統15m_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲に水やりができる散水チューブ5mです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃