絞り込み

ダイン
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(19件のレビュー)¥399税込¥4391本(100mL)当日出荷散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。用途散布液を虫や葉につきやすくする。成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120農林水産省登録第(号)4951毒劇区分普通物
カルスメイト
富士薬品工業(25件のレビュー)¥889~税込¥978~1箱(100g)ほか当日出荷剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。 枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。 木肌に馴染む茶褐色です。用途剪定、接木後の切り口保護。 5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。成分合成樹脂
花工場切花ロングライフ液
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(2件のレビュー)¥499税込¥5491本(480mL)当日出荷切花の開花に必要な養分に、食品の鮮度保持にも使われる天然の食品成分・トレハロースを配合した切花長持ち剤で、切花をより美しく、長く楽しむことができます。 カビ、細菌の抑制成分が水の腐敗を防ぎ、切花を長持ちさせます。 水が減った場合は水を加えるだけで、新しい溶液を作る必要はありませんので手軽に使用できます。容量(mL)480質量(g)586寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×241×64希釈倍率33
ケアヘルス - O(オー)
トーラス(5件のレビュー)¥599税込¥6591箱(50g)当日出荷切り口に塗布すると雑菌や雨水の侵入をカットし、養分・水分の蒸発を抑制します。傷口の回復を促進します。用途庭木・植木の剪定後の切口癒合・接木活着に。成分Nブデン、ISOブデン質量(g)72
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5
旭化学工業(1件のレビュー)¥849税込¥9341本(220mL)当日出荷ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液) ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。 ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。 指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。 一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。 本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。 液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。 大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
ネコ専用の消臭液
アース製薬(1件のレビュー)¥869税込¥9561本(1000mL)当日出荷除菌成分と4つの強力消臭成分で悪臭を徹底的に取り除く 除菌成分がネコ特有の尿のニオイの発生元である菌の繁殖を防ぐのでアンモニア臭の発生をおさえ、同時に4つの消臭成分がニオイの元を分解し悪臭を取り除きます。 広範囲にたっぷり使える大容量の1000mlサイズ用途【 使用場所 】 道路、駐車場、庭、家のまわり* 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【 使用方法 】 猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。 【上手な使い方】 猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することで猫の忌避効果を高めますので、併用をおすすめします。成分天然精油、消臭成分、抗菌成分質量(g)1080寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×238×70適合場所道路、駐車場、庭、家のまわり散布面積(m2)1m2あたり150~200mlアズワン品番64-1215-49
フジホワイト
富士商事¥5,398税込¥5,9381本(3kg)6日以内出荷日焼けと凍寒害の防止に。呼吸を妨げず、樹皮を保護します。 樹木に塗布することで強い日射による樹皮温度の上昇を抑制します。用途樹木用樹皮保護剤
MY PLANTS 葉をきれいにするミスト
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)¥799税込¥8791本(220mL)当日出荷葉の汚れを落として、美しいツヤを与えます。 観葉植物のほこりや落ちにくい葉の汚れを細かい泡で落とす葉面洗浄剤です。 葉面光沢剤の作用で、自然の生き生きとしたツヤ・輝きが増します。 拭くなどの手間もなく、手軽に使用できます。 無臭性で散布後のべとつきや植物の呼吸阻害も起こりにくいです。用途観葉植物用葉面洗浄剤有効成分非イオン系界面活性剤・有機炭化水素系油
キニヌール
墨運堂¥1,098税込¥1,2081個当日出荷墨の力を生かした樹木の剪定・整枝後の保護剤。庭木や盆栽、果樹お手入れに使っていただける安心・安全な樹木の切り口保護剤です。用途樹木の剪定・整枝後の切断面保護剤。質量(g)150
リーフクリーン10 業務用
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本(2L)当日出荷本剤はほこりや落ちにくい薬剤散布跡などの葉の汚れを落とすニュータイプの葉面洗浄剤です。 汚れを落とすだけでなく葉面光沢剤の作用も兼ねそなえていますので、自然の生き生きとした輝きが増します。また、使用後はほこりも付きにくくなります。 本剤は水に希釈して使用する製品です。葉をいちいち拭くなどの手間もかからず、噴霧器等で葉面全体に噴霧するため、手軽に使用できます。 本剤は無臭性で散布後のべとつきや植物の呼吸障害も起こりにくいです。 本剤の効果は通常1ヶ月以上持続します。本剤を使用することにより、葉は生き生きと輝き商品価値を長期間高めます。用途汚れを落とし、葉に自然なツヤを与えます。成分非イオン系界面活性剤、有機炭化水素系油使用方法使用前に容器をよく振ってから希釈し、よくかき混ぜてから、噴霧器で均一に散布希釈倍率10倍適合作物カトレア、ファレノプシス等の洋らん類、ベンジャミン、ゴムの木等の観葉植物
『展着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 園芸用展着剤
- 業務用展着剤