絞り込み
サービス分類
浴室すのことは、出入り口の段差をなくすために浴室の床に敷くすのこ。浴室の床を出入り口とフラットな状態にすることで、転倒を防止したり、車椅子のまま浴室に入れるようになり、浴室を簡単にバリアフリー化できます。素材は、ポリスチレンやポリプロピレンなどの合成樹脂が使われており、軽くて丈夫なことが特徴です。浴室の広さや形状に合わせて、数種類のユニットを組み合わせたり一部をカットして使用するタイプの他、オーダーが可能な商品もあります。水はけが良く、抗菌・抗カビ加工を施したタイプは衛生面でも安心です。

抗菌 防カビ ヘルシーすのこ 日本製
オーエ¥2,198~税込¥2,418~1枚7日以内出荷カラッと水はけの良い、清潔に使えるお風呂すのこマット。ぬめりにくい樹脂製。抗菌・防カビ加工。裏面滑り止め付き。プラスチック製スノコのため、木製に比べてカビが生えにくいです。用途お風呂、浴室すのこ材質本体/ポリスチレン、足底/熱可塑エラストマー
浴室すのこ「カラリ床」
TOTO¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
カラリ床用すき間調整材
TOTO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応
矢崎化工¥78,980税込¥86,8781台9日以内出荷■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)高さH(mm)53~225奥行D(mm)700~1800アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25間口W(mm)700~1260サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ライトボードすのこ
矢崎化工¥14,980~税込¥16,478~1台9日以内出荷ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。材質ボード : ポリスチレン色アイボリー高さ(mm)30~70参考質量(kg)5.5(1000×500×50)サービス分類オーダー・加工