絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
  • 15.9(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
使用流体
  • (5)
  • (4)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 26(2)
  • 33(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.72(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 1.1(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 20.5(1)
  • 60(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • エスコ(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
エスコ・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3(1)
9.5(1)
12(1)
12.7(1)
15(1)
15.9(1)
19(2)
25(1)
  • カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カラーフレックス

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水など
  • 19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ

    19/ 26mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    欠品中
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
  • 19/ 26mm x50m 工業用ホース エスコ

    19/ 26mm x50m 工業用ホース

    エスコ
    37,300税込41,030
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)50内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
  • 工業用ホース エスコ

    工業用ホース

    エスコ
    10,500税込11,550
    1巻
    翌々日出荷
    糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
    材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
  • オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコ

    オイルポンプ グリースチャージガンセット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1本
    翌日出荷
    EA990XB-1、EA991CG-9用。
    材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
  • 25/ 33mm x10m 工業用ホース エスコ

    25/ 33mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25全長(m)10内径×外径(Φmm)25×33最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33使用流体水、油
その他ホース