絞り込み
内径(Φmm)
  • 15
  • 2(1)
  • 2.5(7)
  • 4(8)
  • 5(12)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(6)
  • 12~15(1)
  • 12.7(1)
  • 15.9(1)
  • 18(1)
  • 18~21(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 22.2(1)
  • 25(4)
  • 32(1)
使用流体
  • (2)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 17.4(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
ホース長さ(m)
  • 0.003(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ブラック・ブルー
ブランド
  • 大研化成工業(2)
  • エスコ(1)
  • 三洋化成(1)
  • 十川産業(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
大研化成工業・エスコ・三洋化成・十川産業・ヤマトエンジニアリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(7)
4(8)
5(12)
9(2)
10(2)
12(6)
15
19(3)
22(4)
25(4)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業

    融雪プロテクター 片面穴 家庭用

    大研化成工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
    用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂ホース内径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)15~18
  • サンスパイラルチューブ 十川産業

    サンスパイラルチューブ

    十川産業
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
    用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    13,980税込15,378
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用融雪プロテクタ両面穴 大研化成工業

    家庭用融雪プロテクタ両面穴

    大研化成工業(4件のレビュー)
    4,588税込5,047
    1個
    当日出荷
    水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
    用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1仕様両側散水材質軟質PVC(本体)、ABS(ジョイント・エンドストッパー)緑/黄色ライン流体適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 工業用ホース エスコ

    工業用ホース

    エスコ
    15,200税込16,720
    1巻
    翌々日出荷
    糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
    材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
  • ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース(カップリング付き)

    ヤマトエンジニアリング
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
その他ホース