絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 末松電子製作所(169)
- タイガー(防獣)(44)
- アポロ(36)
- スイデン(9)
- ネクストアグリ(9)
- ニシデン(8)
- 三晃精機(6)
- エスコ(3)
- ミツギロン(2)
- NOCO(2)
- イチネンTASCO(1)
- アルミス(1)
- 富士倉(1)
- 近江屋ロープ(1)
- 共立電機(1)
- モートーン(1)
エコロジープロダクト

アニマルバスター 5Wソーラー付
ニシデン(1件のレビュー)¥39,880税込¥43,8681台6日以内出荷入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。5Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。ソーラーパネル/出力12V5W用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、5Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
防獣くんソーラー5000N本器
ネクストアグリ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷バッテリー一体型の内臓タイプ用途害獣対策寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000電線長さ(m)5000最大電圧(V)11000
支柱 K2092 50本入
タイガー(防獣)¥12,980税込¥14,2781セット(50本)6日以内出荷鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。適合【ガイシ】G20/G1320直径(Φmm)20全長(cm)92対象動物イノシシ・クマ・アライグマ地上高さ(cm)67
アース棒90型
末松電子製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷用途アースの取れにくい場所に(乾燥した地面など)長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで)長さ(cm)アース棒:90RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 クイック600
末松電子製作所¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外対象動物イノシシ・シカ・サル
ハイパワーエリアシステム10km
アポロ¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷メーカー最高出力機で蓄電エネルギーが最大の機種です。 出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップ。 防護線末端での出力電圧が強化され、害獣防護の効果が飛躍的にアップしています。付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.2電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)10
ゲッターEGFポールEGFロングポール
末松電子製作所¥25,980税込¥28,5781箱(50本)5日以内出荷ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。質量(g)320備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)125
デンエモン2 100mセット
末松電子製作所¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷小さな田畑(周囲100m以内)など家庭菜園に最適な電気さくセットです。付属品出力コード1.5m/取扱説明書/保証書登録カード仕様出力電圧(V):7600セット内容ゲッターアルカリ電池12V単一8個入×1、10mmFRPポール×30本、デンエモンコード200m×1巻、10mmフック×60個、デンエモンコード×2個、デンエモン用マイナス棒×1本、パルスチェッカー×1個、注意表示板×2枚質量(kg)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約286×140×220電線長さ(m)400【2段張りの場合:周囲約200m、3段張りの場合:約133m】
液漏れ防止 バッテリーボックス
NOCO¥3,315税込¥3,6471個8日以内出荷NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
電気さく用電源装置 SA30SL
タイガー(防獣)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
ショックテスターT6 Gst-6
末松電子製作所(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷電気さく線の通電状況を1,000V単位で6段階で表示します。 明るく分りやすいLEDを使用。質量(g)約180電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
ネット止め杭 黒丸君
末松電子製作所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50個)当日出荷長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア
FQ2ポール
末松電子製作所¥19,980税込¥21,9781箱(50本)5日以内出荷電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単にできるガイシ付ボール直径(Φmm)14長さ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
おたすけソーラーセット
ネクストアグリ(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット7日以内出荷から8日以内出荷ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15
パック用充電器
末松電子製作所¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷ゲッターパックL・S専用充電器です。 放電後約12時間で充電できます。質量(kg)約0.33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70
ゲッターTakumi ACセット
末松電子製作所¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷「40周年記念モデル」ゲッター最強型のACセットです。付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚仕様出力間隔:約1.4秒質量(kg)約3.2タイプ屋外用、防雨設計出力電圧(V)10000電線長さ(m)最大12000(2段張りの場合:周囲約6000m、3段張りの場合:周囲約4000m、4段張りの場合:周囲約3000m、5段張りの場合:周囲約2400m)
危険表示板
アポロ¥749税込¥8241個翌々日出荷電気柵設置時の注意喚起看板。電気柵設置で、大切な農作物を荒らす動物に電気ショックを与え、追い払いますを看板でアピール。用途害獣対策に。寸法(mm)250×150
ポールガイシ
アポロ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用大変お得な100個入。用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
ソーラーパネル 10W
アポロ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷電気柵専業メーカー”アポロ”エリアシステムシリーズ。太陽光を電源に!専用バッテリーに充電し経済的に使用できるAP-2011・AP-2011-SRソーラー電源用ソーラーパネルです。電気柵AP-2011/-SR用、充電式専用バッテリー/AP-BT112-Aとともにご利用いただくソーラーパネル。用途害獣対策に。適合機種充電式専用バッテリー/AP-BT112-A出力電圧(V)12(10W)
ワニグチコネクト90
タイガー(防獣)¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45コード長さ(mm)900
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)
タイガー(防獣)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
危険表示板
タイガー(防獣)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板材質発泡ポリプロピレン文字内容高電圧きけん/さわるな!質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20
本器設置杭
タイガー(防獣)¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷ボーダーショック電気さく本器の取付、盗難対策を一挙に解決します。 盗難防止用のカギ付きです。質量(kg)1.5支柱寸法(径×長さL)(mm)39×1590