絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 末松電子製作所(169)
- タイガー(防獣)(44)
- アポロ(36)
- スイデン(9)
- ネクストアグリ(9)
- ニシデン(8)
- 三晃精機(6)
- エスコ(3)
- ミツギロン(2)
- NOCO(2)
- イチネンTASCO(1)
- アルミス(1)
- 富士倉(1)
- 近江屋ロープ(1)
- 共立電機(1)
- モートーン(1)
エコロジープロダクト

ガイシ GS 100個
タイガー(防獣)¥9,998税込¥10,9981セット(100個)6日以内出荷木柱専用ガイシ(ねじ込み式) 漏電しにくい樹脂製 電動ドリルでも締付け可能 1ケース100個入り適合ガイシ木柱専用質量(g)35
支柱 K2018 50本入
タイガー(防獣)¥24,980税込¥27,4781セット(50本)7日以内出荷鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。 先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。適合【ガイシ】G20/G1320直径(Φmm)20全長(cm)185対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル地上高さ(cm)150
電気さく用電源装置 SA30AD
タイガー(防獣)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
1.2mジョイントセット
末松電子製作所¥469税込¥5161セット5日以内出荷直径14mmのFRPポール1.2m延長用のポールジョイントセットです。セット内容ジョイント用ポール/1本(直径/約14mm・長さ/約1.2m)、ポールジョイント/1個、20mmフック/1個RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント式漏電遮断器
末松電子製作所¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷地絡保護専用。コンセントに差し込むだけでカンタンに取付けができます。定格電圧(V)AC100電線長さ(m)約2動作時間0.1秒以内(高速型)定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応
特殊合金線
末松電子製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷丈夫でサビにくい特殊合金線ですので長期間ご使用できます。コード長さ(m)500抵抗値約0.647Ω/m直径(mm)約1.2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミワイヤー1.9mm
末松電子製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷サビにくく設置しやすいアルミワイヤー線です。コード長さ(m)500抵抗値約0.015Ω/m直径(mm)約1.9RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 水路用チェーン30m
末松電子製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷水路からの侵入を防ぐチェーン式電気さく チェーンの長さ調整も簡単に行える水路用チェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 水路用チェーンセット
末松電子製作所¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷水路からの侵入を防ぐチェーン式電気さく チェーンの長さ調整も簡単に行える水路用チェーンです。セット内容チェーン30m、FRPポール直径26mm×長さ90cm 4本、バインド線 3mRoHS指令(10物質対応)対応
Rガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
末松電子製作所¥12,980税込¥14,2781箱(100個)4日以内出荷用途コーナー部、畜産用など長さ(mm)約30高さ(mm)約55直径(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
Wガイシ(鋼管支柱14~21mm用)
末松電子製作所¥16,980税込¥18,6781箱(100個)4日以内出荷2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。長さ(mm)約190高さ(mm)約34直径(mm)約33RoHS指令(10物質対応)対応
Rガイシ(鋼管支柱14~20mm用)
末松電子製作所¥11,980税込¥13,1781箱(100個)4日以内出荷用途コーナー部、畜産用など長さ(mm)約30高さ(mm)約55直径(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
Eガイシ(鋼管支柱14~20mm用)
末松電子製作所¥7,898税込¥8,6881箱(100個)5日以内出荷アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。高さ(mm)約46直径(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 放牧用500M FRPセット
末松電子製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。 電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。 放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、 ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個対象動物ウシ
電極結線(サルネット用)
末松電子製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷サルネットの上下結線用。+極同士、-極同士をつなげる際に使用します。長さ(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応対象動物サル
33mm用吊金具
末松電子製作所¥7,598税込¥8,3581箱(50個)5日以内出荷FRPポール33mm・コネクトポールにサルネットを吊り下げる際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応対象動物サル
電気柵 6段サルネット SN-7
末松電子製作所¥51,980税込¥57,1781巻翌々日出荷タイプ通電部:6個所長さ(m)50巻RoHS指令(10物質対応)対応対象動物サル高さ(m)2目合い(cm)10
電気柵 3段サルネット SN-10
末松電子製作所¥36,980税込¥40,6781巻翌々日出荷タイプ通電部:3個所長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応対象動物サル高さ(m)2目合い(cm)10
フェンスガイシ
末松電子製作所¥5,598~税込¥6,158~1箱(50個)5日以内出荷既存の様々な大きさのフェンスなどに、対象動物によって設置が可能な電気さく取付け用のガイシです。 低コストで電気さくを設置することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ付塩ビパイプ
末松電子製作所¥25,980税込¥28,5781箱(50本)5日以内出荷フックを取付けるだけのアルミテープ付のおじろ用心棒塩ビパイプです。RoHS指令(10物質対応)対応対象動物サル
おじろスプリング22mm
末松電子製作所¥6,298税込¥6,9281箱(100個)4日以内出荷おじろ用心棒専用のスプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約22×170対象動物サル
塩ビパイプ80cm
末松電子製作所¥16,980税込¥18,6781箱(50本)5日以内出荷フック・スプリングを取付けるおじろ用心棒スプリング式の塩ビパイプです。長さ(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応対象動物サル
12-690Vボルトテスター
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷付属品測定子プロテクター、 測定子キャップ仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。サイズ78(W)×35(D)×280(H)mm電源単4電池×2本(付属)コード長さ(m)1200mm検知範囲12/690V(AC/DC)
ソーラー式アニマルチューブロング 延長連結用5m
ミツギロン¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます 夜間は自動点滅/昼間は自動消灯するセンサー付 チューブタイプでねじれにくく、取付け簡単 2種類の点灯パターン(1.赤→青2.赤→赤→青)材質シリコン、塩化ビニール、ポリスチレン光源LED(赤色、青色各15球)チューブ長さ(m)(LED)約5
農業関連 電圧変換器
三晃精機¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷昇降圧兼用タイプ用途電圧トラブルに寸法(mm)175×280×180質量(kg)11.5コンセント個数(100V)2、(115V)2コード長さ(m)1容量(kVA)3入力プラグ3相200V・20A定格時間連続変換内容200V→100V、100V→115V