絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.75(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 7.5(5)
  • 10(4)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 50(7)
  • 75(4)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 152(1)
  • 250(2)
種類
  • xyステージ(19)
  • xステージ(10)
  • zステージ(16)
  • その他(12)
  • 傾斜ステージ(9)
  • 回転ステージ(8)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 0.75(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
テーブル長さ(mm)
  • 30(2)
  • 40(9)
  • 50(9)
  • 60(11)
  • 70(9)
  • 75(2)
  • 85(1)
  • 90(13)
  • 100(10)
  • 120(2)
  • 125(16)
  • 130(2)
  • 150(6)
  • 155(1)
  • 160(4)
  • 165(1)
  • 200(11)
  • 210(1)
テーブル幅(mm)
  • 30(2)
  • 40(9)
  • 50(7)
  • 60(13)
  • 70(9)
  • 85(1)
  • 90(10)
  • 100(13)
  • 120(4)
  • 124(3)
  • 125(13)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(6)
  • 165(1)
  • 180(3)
  • 200(11)
  • 250(3)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(34)
  • V溝レールと鋼球(2)
  • アウターレール(4)
  • アンギュラベアリング(2)
  • クロスローラ(11)
  • クロスローラベアリング(5)
  • ベアリング方式(1)
  • ボールウェイ(13)
  • ボールブッシュ(3)
  • ボールベアリング(2)
  • リニアガイド(4)
  • 四面フラットローラガイド(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・アウターレール・アンギュラベアリング・クロスローラ・クロスローラベアリング・ベアリング方式・ボールウェイ・ボールブッシュ・ボールベアリング・リニアガイド・四面フラットローラガイド
耐荷重(N)
  • 14.7(3)
  • 19.6(4)
  • 29.4(13)
  • 39.2(12)
  • 49(16)
  • 58.8(4)
  • 68.6(3)
  • 78.4(8)
  • 98(15)
  • 117(1)
  • 117.6(1)
  • 137.2(1)
  • 142(1)
  • 147(5)
  • 156.8(1)
  • 196(9)
  • 294(2)
  • 343(3)
  • 392(8)
  • 490(8)
14.7・19.6・29.4・39.2・49・58.8・68.6・78.4・98・117・117.6・137.2・142・147・156.8・196・294・343・392・490・耐荷重(N)をもっと見る
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 10(3)
  • 12.5(2)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
1.5・2.5・4・5・7・7.5・10・12.5・15・20・25・30・50・75・100・150・200・300
送り方式
  • ウォーム&ウォームホイール(2)
  • ウォームギヤ(7)
  • タンジェントバー(1)
  • ボールねじ(21)
  • 研削ねじ(4)
  • 送りねじ(27)
ウォーム&ウォームホイール・ウォームギヤ・タンジェントバー・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
  • 中央精機(99)
  • シグマ光機(46)
  • 神津精機(21)
中央精機・シグマ光機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1軸ステージコントローラ シグマ光機

    1軸ステージコントローラ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
    質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型自動回転ステージ シグマ光機

    小型自動回転ステージ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    欠品中
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
  • 精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機

    精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
    種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ シグマ光機

    小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ

    シグマ光機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブルです。
    ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバ用ケーブル(5本リードモーターステージ用) 神津精機

    ドライバ用ケーブル(5本リードモーターステージ用)

    神津精機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機

    ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ

    シグマ光機
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
  • ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機

    ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
    仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ シグマ光機

    ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ

    シグマ光機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
    耐荷重(N)29.4(3kgf)送り方式ウォームギヤ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)

    シグマ光機
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
    種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
  • リモートアクチュエータ シグマ光機

    リモートアクチュエータ

    シグマ光機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
  • 粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズ シグマ光機

    粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズ

    シグマ光機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
    仕様【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】移動量(粗動):0~13mm、移動量(微動):0~0.2mm、最小読取(粗動):0.01mm、最小読取(微動):0.0005mm、移動量/1回転(粗動):0.5mm、移動量/1回転(微動):0.025mm、許容荷重(静荷重):9.8N(1kgf)、質量:0.1kg
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。
    種類接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターケーブル(5本リードモーターステージ用) 神津精機

    モーターケーブル(5本リードモーターステージ用)

    神津精機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コントロールパット/ジョイパット シグマ光機

    コントロールパット/ジョイパット

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ
  • アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機

    アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ

    シグマ光機
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
    送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
  • 自動位置・姿勢決め・計測制御用 シグマ光機

    自動位置・姿勢決め・計測制御用

    シグマ光機
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY)

    シグマ光機
    209,800税込230,780
    1個
    12日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • ファインピッチスクリューアジャスター シグマ光機

    ファインピッチスクリューアジャスター

    シグマ光機
    599税込659
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
  • ナット回し MNSシリーズ シグマ光機

    ナット回し MNSシリーズ

    シグマ光機
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    マイクロメーターヘッドを取り外す場合や締付けを行う場合に必要な専用工具です。
  • ドライバ側切り離しケーブル 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル

    中央精機
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。ドライバ側切り離し接続ケーブルはステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用下さい。
    種類切り離しケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    1軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)2.2(QT-BDL1、QT-AK)種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 2軸コントローラドライバ 中央精機

    2軸コントローラドライバ

    中央精機
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.1種類コントローラ本体電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸入力電源(V)AC90~240(50/60Hz)周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵) 神津精機

    ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵)

    神津精機
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。 CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。 モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現! PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。 制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。 ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能 マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。 入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
    付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ幅(mm)128.4質量(kg)1.3高さ(mm)58.4奥行(mm)220モーターオンボードDCドライバ駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線周波数1pps~500kpps機能励磁OFF入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力)消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時)出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力)復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ)動作周囲温度(℃)0~40入力電源AC90~240V、50/60Hz駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等動作湿度(%)30~85(結露なきこと)モニタセンサ状態、非常停止状態LED制御軸数2使用モータ5相ステッピングモータ分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信速度制御範囲10種類の速度テーブル移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定)通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B
  • RS232Cケーブル シグマ光機

    RS232Cケーブル

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動Xステージ 神津精機

    自動Xステージ

    神津精機
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動回転ステージ シグマ光機

    自動回転ステージ

    シグマ光機
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
    用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
  • ステッピングモータードライバ 神津精機

    ステッピングモータードライバ

    神津精機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周波数(最大入力パルス)500kpps駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
  • FINEケーブル シグマ光機

    FINEケーブル

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DSケーブル シグマ光機

    DSケーブル

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド シグマ光機

    ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド

    シグマ光機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードXステージ 中央精機

    ハイグレードXステージ

    中央精機
    99,980税込109,978
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • クロスLANケーブル(2m) 中央精機

    クロスLANケーブル(2m)

    中央精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2軸と3軸のQT-AシリーズをPCと1対1でイーサネット通信制御する場合に使用します。このケーブルは規格に準じた一般的な仕様のものです。
    ケーブル長(m)2
  • 接続ケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) 中央精機

    接続ケーブル 3m(ロボットケーブル仕様)

    中央精機
    18,498税込20,348
    1本
    4日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
  • ドライバ側切り離しケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル 3m(ロボットケーブル仕様)

    中央精機
    15,498税込17,048
    1本
    4日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
  • 真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機

    真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ

    シグマ光機
    899,800税込989,780
    1個
    13日以内出荷
    真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
  • 真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機

    真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ

    シグマ光機
    569,800税込626,780
    1個
    13日以内出荷
    真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
  • VB.NET用コンポーネントソフトウェア シグマ光機

    VB.NET用コンポーネントソフトウェア

    シグマ光機
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。
    仕様品名:ファインステージ制御用ActiveXアズワン品番61-6985-02
  • ACサーボモータ駆動システム シグマ光機

    ACサーボモータ駆動システム

    シグマ光機
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ACサーボモータ駆動の高精度・高剛性ステージです。

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ