絞り込み
調光の可否
明るさタイプ(Lm)
灯数
1・2・3・4・5・6
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上・ナチュラルホワイト/白色/4000
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・6054・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
100・100~240・100~242・200・200~242・242
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・HotaluX(ホタルクス)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・三菱電機・日立・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月4日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
496件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
  • LED標示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED標示灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷
    LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90
  • 消し文字パネル Panasonic(パナソニック)

    消し文字パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
    質量(kg)0.1文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED□275埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック)

    LED□275埋込マルチコンフォート15

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)292質量(kg)2.4タイプ水平天井埋込専用電圧(V)100~242消費電力(W)24グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型(安定器補足:出力固定型)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)275埋込高(mm)126エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエア□450埋込本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□450埋込本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
  • 一体型LEDベースライト HotaluX(ホタルクス)

    一体型LEDベースライト

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    色本体:鋼板白色消費電力(W)26色温度(K)5000保証期間1年、※電源装置は3年光源色昼白色グリーン購入法適合定格光束(lm)4000
  • LEDΦ600埋込丸型乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    LEDΦ600埋込丸型乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)67器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応灯数2演色指数(Ra)83調光の可否○エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレアPi調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレアPi調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込スクエア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込スクエア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)3.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)367×367グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)125エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED□570 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LED□570 直付下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(乳白)質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セットほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    演色指数(Ra)83
  • FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)

    FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
  • LEDスクエア□570直付本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□570直付本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×高さH)(mm)570×50エコロジー商品省エネ
  • 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    業務用防湿型・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
    調光の可否否
  • □500 直付 点灯ユニット 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □500 直付 点灯ユニット 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100~242器具・セット器具のみ演色指数(Ra)83調光の可否×
  • 天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様●天井直付型、2灯用、別売ランプ6500lm節電タイプとの組み合わせ●反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)2436幅(mm)170質量(kg)5.6高さ(mm)104材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能ランプ別売電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • □500 直付 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □500 直付 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1組
    3日以内出荷
    光色昼白色
  • □500 直付 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □500 直付 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷
    幅(mm)□504質量(kg)5.5材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242消費電力(W)38光源LED器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(約10~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)150材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光束(Lm)5700灯数4調光方式連続調光演色指数(Ra)83調光の可否○材質(パネル)アクリル(乳白)
  • □500 直付 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    □500 直付 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1組
    3日以内出荷
    光色昼白色
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □640埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □640埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38寸法(幅W×高さH)(mm)660×660グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)106.5光束(Lm)4050トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□639RoHS指令(10物質対応)対応灯数5灯埋込高(mm)120調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵
    材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)幅(mm)120質量(kg)1.8高さ(mm)650電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)65光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05光束(Lm)器具:780RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)100
  • LED□275埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□275埋込プリズムパネル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    【点灯部】NNFK17310KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
    材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□292質量(kg)2.3色昼白色電圧(V)100~242消費電力(W)17全光束(Lm)2200色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□275光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵
  • LEDスクエア 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    タイプ□275電圧(V)100~242定格出力出力固定型器具・セット点灯ユニットのみ材質(カバー)ライト:アクリル(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさFHP23形×3灯相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)275×275埋込高(mm)132調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ □450 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ □450 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    3日以内出荷
    モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
    材質(本体)亜鉛鋼板タイプ□450ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット 三菱電機

    LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
    消費電力(W)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • TENQOOスクエア埋込□450BF 東芝ライテック

    TENQOOスクエア埋込□450BF

    東芝ライテック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白質量(kg)4.6区分埋込寸法(幅W×高さH)(mm)470×470定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)6500光源色昼光色付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□450調光方式PWM制御適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込スクエア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込スクエア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明器具・セットセット品安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600灯数1グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否○エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込グレア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込グレア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)質量(kg)7.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)125
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)620×620グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込マルチコンフォート15

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.7電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)370×370グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED□470 直付 スクエア 調光 Panasonic(パナソニック)

    LED□470 直付 スクエア 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.1材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED□570 直付 スクエア 調光 Panasonic(パナソニック)

    LED□570 直付 スクエア 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【本体のみ】ADスクエアベースライト コイズミ照明

    【本体のみ】ADスクエアベースライト

    コイズミ照明
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付にはボルトを使用材質(本体)鋼板色(本体)(本体)白色塗装

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)