絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
「電圧(V)」から絞り込む

誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。質量(kg)0.1色(リモコンボックス)グレー使用電池単三型乾電池2本
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8高さ(mm)75消費電力(W)1定格電圧(V)100~242色温度(K)5000幅(Φmm)155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付質量(kg)0.8高さ(mm)75消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000幅(Φmm)155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
LED非常灯 専用型 小空間 Φ100 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.5タイプ天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.7高さ(mm)75タイプ天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)155材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・コンセントプラグ付・民泊向け 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付/コンセントプラグ付/取付同梱材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.9消費電力(W)1定格電圧(V)100色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
LED非常灯
東芝ライテック¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
天井埋込型 LED(昼白色)非常用照明器具30分間タイプ・LED 中天井用(~6m)自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
非常用照明器具(電源別置型)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯適合低~中天井用(6mまで)材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5材質(本体)鋼板タイプ天井直付型電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03埋込穴(Φmm)-
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)質量(kg)1.2消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上)質量(kg)1.1消費電力(W)1定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.2定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型
Panasonic(パナソニック)¥86,980~税込¥95,678~1台4日以内出荷仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED非常灯電源別置防湿防雨直付
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷IP23 防湿。天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1高さ(mm)109電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)195RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)質量(kg)1.2消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134エコロジー商品省エネ
HACCP向け 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス質量(kg)1.9消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)196埋込高(mm)166
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥309,800~税込¥340,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
固定 トラフH非常灯WP
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。 階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。 防雨・防湿形(軒下用) 階段通路誘導灯兼用形 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 交換用電池:7H15DB定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
省電力連調V形230幅非常灯
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.6 (200V時)光束(Lm)器具:6000光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定V形230幅非常灯
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.6 (200V時)光束(Lm)器具:6000光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力連調V形230幅非常灯
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.2 (200V時)光束(Lm)器具:6290光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定V形230幅非常灯
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.2 (200V時)光束(Lm)器具:6290光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力連調V形230幅非常灯
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:178.3 (200V時)光束(Lm)器具:6830光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定V形230幅非常灯
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:178.3 (200V時)光束(Lm)器具:6830光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力連調V形230幅非常灯
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.6 (200V時)光束(Lm)器具:6000光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定V形230幅非常灯
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.6 (200V時)光束(Lm)器具:6000光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力連調V形230幅非常灯
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.2 (200V時)光束(Lm)器具:6520光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定V形230幅非常灯
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.2 (200V時)光束(Lm)器具:6520光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
連調 V形230幅非常灯
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.8 (200V時)光束(Lm)器具:4530光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
連調 V形230幅非常灯
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.1 (200V時)光束(Lm)器具:4950光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
連調 V形150幅非常灯
三菱電機¥83,980~税込¥92,378~1個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定 V形150幅非常灯
三菱電機¥81,980~税込¥90,178~1個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材