絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
ブランド
- コイズミ照明
- 三菱電機(139)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 岩崎電気(30)
- 東芝ライテック(15)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- エスコ(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
特価
「電圧(V)」から絞り込む

非常・誘導灯
コイズミ照明¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
非常灯(埋込み・S型)
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ適合低天井用(~3m)質量(kg)0.5消費電力(W)1.4ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8非常灯評定番号LALE-039埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
非常灯(埋込み・M型)
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材