絞り込み
消費電力(W)
- 1400~1500未満(2)
- 1500~2000未満(2)
周波数(Hz)
- 50
- 50/60(7)
- 60(5)
色
シルバー(4)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- YAMAZEN(山善)(1)
- siroca(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
1400~1500未満(2)
1500~2000未満(2)

業務用電子レンジ 23L
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
【siroca・シロカ】業務用 電子レンジ 単機能 SX-23DB151 100V 900Wハイパワー 23L 二段積み可 業務用レンジ 解凍上手
siroca¥69,980税込¥76,9781個当日出荷・100V電源で使える業務用単機能電子レンジ。200V工事が不要で、飲食店・カフェ・バックヤードにそのまま設置できます。・最大900Wのハイパワーインバーター搭載。連続使用でも仕上がり温度が安定し、ピークタイムでもすばやく均一にあたためます。・特許取得の独自技術「やさしさ解凍」で、刺身・ひき肉・ケーキなど加減の難しい食材も解凍ムラ・ドリップを抑えて食べごろに。・23Lの広い庫内ながら奥行377mmとコンパクト。二段積み設置が可能で、限られたスペースを有効活用できます。・ドア開閉20万回の耐久試験クリア。フラット構造+ステンレスでお手入れ簡単。全国対応50/60Hzフリー。。【用途】業務用 電子レンジ / 業務用レンジ / 飲食店 レンジ / 厨房 電子レンジ / カフェ 電子レンジ / 店舗 レンジ。【形態】100V 業務用レンジ / 単相100V / 200V不要 / ヘルツフリー 50 60Hz。【特徴】900W ハイパワー / 単機能レンジ / 23L / 二段積み / 解凍 業務用 / 大出力 電子レンジ。【課題】厨房 省スペース / 全国展開 店舗 / 高耐久 レンジ / 仕込み 時短 / 解凍ムラ 防止。周波数(Hz)50/60消費電力(W)1420電源インバーター構造(庫内)フラットテーブル/フラット式コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)100内容積(L)23本体質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当メモリー数10
業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード。サビやよごれに強いオールステンレスボディ。庫内は有効に使えるフラット底面寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.5色シルバー電源(V)単相200消費電力(kW)1.57庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
パナソニック業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。質量(kg)18色シルバー消費電力(W)1570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥439,800税込¥483,7801台5日以内出荷スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)色シルバー質量(g)約17.9周波数(Hz)50/60規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W消費電力(W)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337扉開閉方式横開きコンセントLバー型、20A、250V