絞り込み
エコロジープロダクト
床養生材とは、床を養生するための建材・エクステリア用品です。2×4工法や床先行の根太なし工法を行う際の床下張り材を雨や汚れから守ります。使用したい場所の形に合わせてカットできるのも特徴。重ね合わせ部が密着しにくい場合はその上から養生テープを張るなどして、隙間ができないようにして使用します。透明のシートの場合はもちろん、クッションボード状の場合もボードカッターなどで簡単に切断できる素材でできていることがほとんどです。

イージーコートRE
フクビ化学(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻(30m)当日出荷2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
養生プラベニヤ
dialon(ダイアロン)¥14,980~税込¥16,478~1セット(10枚)ほか3日以内出荷建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。 プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。 カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。 壁面を汚さず養生できます。 作業が簡単で、経済的です。色乳白
吸ホル養生ボード
DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481ケース(5枚)欠品中空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 013
撥水君ジュニア
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥13,980~税込¥15,378~1セット翌日出荷人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間引火点(℃)なし塗布面積(m2)標準/99~105発火点(℃)なし
天使の床下地 SDセット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥15,980~税込¥17,578~1セット翌日出荷人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。セット内容3L蓄圧噴霧器(手持式)、ロート乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間引火点(℃)なし塗布面積(m2)標準/99~105発火点(℃)なし
天使の床下地 DXセット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥16,980~税込¥18,678~1セット翌日出荷人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生! 赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能! 接触角度95°の高い撥水力。 木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。 スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。 塗布後すぐに物が置ける。セット内容5L蓄圧噴霧器(肩掛式)、ロート乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間引火点(℃)なし塗布面積(m2)標準/99~105発火点(℃)なし
吸ホル養生ボードR
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,198税込¥9,0181箱(10枚)14日以内出荷・リフォーム現場に適したサイズと入り数です。・マンション等でのエレベーターの運搬や、廊下巾に適したサイズです。高いクッション性により衝撃を緩和します。他を傷つけにくいやわらかい素材です。用途施工現場の全面に養生ボードを敷き込むことで不安を解消できます。ホルムアルデヒドを吸着、安心な家づくりに役立ちます。幅(mm)1枚:750厚さ(mm)一枚:6奥行(mm)1枚:910基材インシュレーションボード表面通気性撥水材塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理
透湿イージーコート
フクビ化学¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか3日以内出荷2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線が見える半透明養生シート。優れた施工例。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着剤が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 。透湿性があるので、万が一水が進入してしまっても、湿気を逃すことが可能です。カビや蒸れ、合板変色の発生を抑えることができます。仕上げ材施工時の下張材乾燥時間を短縮できます。用途床養生材厚さ(mm)0.12寸法(幅W×長さL)(m)1×30