絞り込み
種類
  • 手動式(半自動式)(1)
  • 電気式(2)
タンク容量(L)
  • 30(1)
  • 60(3)
  • 70(2)
ブランド
  • 和コーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • みのる産業(13)
  • 共立(6)
  • 槍木産業(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 向井工業(5)
  • ヤマト農磁(4)
  • ハナオカ(4)
  • WAKO(和光商事)(3)
  • 麻場(3)
  • セフティー3(2)
  • アグロカネショウ(2)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
  • エスコ(1)
  • 工進(1)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(1)
  • シンセイ(1)
  • トヨチュー(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
手動式(半自動式)(1)
電気式(2)
  • マルチ肥料散布機30L 和コーポレーション

    マルチ肥料散布機30L

    和コーポレーション
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
    用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。付属品レインカバー、石よけ網仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.8容量(L)ホッパー:30保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
  • マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション

    マルチ肥料散布機60L

    和コーポレーション(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
    用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5容量(L)ホッパー:60保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
  • 石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション

    石灰・肥料散布器コロコロローラー

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
    用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。奥行(mm)400容量(L)ローラー:70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150
  • コロコロローラー ライト 和コーポレーション

    コロコロローラー ライト

    和コーポレーション
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    入れて転がすだけでたい肥が撒けます。
    質量(kg)10本体寸法(mm)約幅610×長さ400×高さ1150・1200※ハンドル取付時サイズ(mm)ローラードラムの網目穴:1穴約20×12ホッパー容量(L)70
  • 畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション

    畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能。「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
    用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル黒色種類手動式奥行(mm)400容量(L)【ローラー】70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150
  • 背負い式 肥料散布機 和コーポレーション

    背負い式 肥料散布機

    和コーポレーション
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    粒剤や粉剤肥料を均一に広範囲に撒くことができノズル反転で筋蒔きも可能です。本体が軽量でコシアミ付のため散布詰まりがありません。透明パイプで散布量がみえます。
    用途粒剤や粉剤肥料散布機。質量(kg)2.5サイズ(mm)幅350×高さ550×奥行き300
  • 電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム

    和コーポレーション
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
    用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)24幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845バッテリー容量(Ah)12最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
  • 畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション

    畜産用粉石灰メッシュ袋

    和コーポレーション
    419,800税込461,780
    1セット
    4日以内出荷
    1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
    用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
  • 農業用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション

    農業用粉石灰メッシュ袋

    和コーポレーション
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    KT-5656 コロコロローラー専用 農業用メッシュ袋 網目粗い
    材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル白色
  • 畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション

    畜産用粉石灰メッシュ袋

    和コーポレーション
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    KT-5657 コロコロローラー専用 畜産用メッシュ袋 網目細かい
    材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル白色
  • 電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) 和コーポレーション

    電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)

    和コーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、耐久性や安全性に優れた最新の技術を採用しており、あらゆる場面で便利に使える設計になっています。(長寿命・高い安全性)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、通常のリチウムイオン電池に比べて熱安定性が高く、発火リスクが低いため、長期的に安心して使用できます。特にキャンプや災害時の非常用電源として信頼性が求められるシーンで活躍します。
    用途(48,000mAhの大容量)。一度の充電でスマホやタブレットを何度も充電できる大容量バッテリーです。電力消費の激しいデバイスでも安心して使え、長時間の使用が必要なアウトドア活動や、停電時のバックアップ電源としても最適です。(緊急用ライト付き)。緊急用のライトが内蔵されており、災害時や停電時にも即座に使える実用的な機能を搭載しています。キャンプや夜間の作業時にも安心です。質量(kg)約1.5バッテリー容量(Ah)12保証期間購入日から6ヶ月入力端子専用充電器、DC、USB Type-C寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)48000出力端子USB Type-A、USB Type-A(QC3.0)、USB Type-C、DC12V/15A充電可能回数約1000回バッテリー容量(Wh)153
  • 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
  • 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69

防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

散粒機・散布機・散粉機