絞り込み
種類
- 手動式(半自動式)(3)
- 蓄圧式(2)
- 電気式(1)
タンク容量(L)
- 2.5(1)
- 9(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
ブランド
- みのる産業
- モノタロウ(1)
- 和コーポレーション(13)
- 共立(6)
- 槍木産業(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 向井工業(5)
- ヤマト農磁(4)
- ハナオカ(4)
- WAKO(和光商事)(3)
- 麻場(3)
- セフティー3(2)
- アグロカネショウ(2)
- GARDENA(ガルデナ)(2)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- シンセイ(1)
- トヨチュー(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む
手動式(半自動式)(3)
蓄圧式(2)
電気式(1)

手動式散粒機 「均太」
みのる産業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台欠品中農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。質量(kg)1.4種類手動式(半自動式)形式全面均一拡散式タンク容量(L)9ハンドル回転回数毎分80~100回転寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42散布幅(m)6動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
除草剤専用散布機 「桃太郎」
みのる産業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)4種類蓄圧式タンク容量(L)18圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
大型散粒機
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール質量(kg)3.6種類手動式タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53回転数(回/分)ハンドル基準:85散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台13日以内出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)3.5種類蓄圧式タンク容量(L)12圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
電池式散粒機 均太
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール質量(kg)1.7種類電動式電圧(V)DC6電源単1電池×4本 ※電池は別売です。タンク容量(L)9連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
箱粒剤散布機 「さらっと」
みのる産業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台11日以内出荷調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。質量(g)450種類手動式(半自動式)タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
白ネギ用除草剤散布機
みのる産業¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場! 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。 前進で2畝同時に除草剤散布が可能。 畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。 噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ全長(mm)695~820質量(kg)12全幅(mm)920~1750全高(mm)917~1040
横型スプレー
みのる産業¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。 除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。 横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、 始めから終わりまで安定した散布ができます。 架台付タンクのため背負いやすくなっています。 背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。 一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。 シンプル構造で故障が少ない。材質ポリプロピレン(本体)質量(kg)2.2タンク容量(L)18吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
籾殻散布機(115幅)
みのる産業¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。付属品取扱説明書仕様散布量調節:操出しガイド位置質量(kg)19全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1390×600形態台車アタッチ式散布幅(m)1.15ホッパー容量(L)90
籾殻散布機(95幅)
みのる産業(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷玉葱苗床への籾殻散布が、早くきれいにできる! ※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。 お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付できます。 市販の籾殻袋へ籾殻を入れて台車にセットすれば、ホッパーへの供給が簡単です。 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。 別売りのオプション部品を装着すれば、玉葱ポット苗箱への籾殻散布が可能。 台車を押すだけで苗床へ均一に籾殻を散布出来ます。付属品取扱説明書仕様散布量調節:操出しガイド位置質量(kg)15全長×全幅W×全高(mm)機体:790×1190×600形態台車アタッチ式散布幅(m)0.95ホッパー容量(L)73
胸掛散粉機
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷粉剤散布に使いやすく能率的。 粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ。 薬槽や本体がプラスチック製のため手入れがしやすく錆びません。 軽量でご高齢の方や女性にも使いやすい設計です。 本機はDL粉剤も散布できるので、薬剤が効率よく使え、 粉剤の浮遊が少なく周囲への環境にもやさしいです。仕様吐粉量:毎分170g質量(kg)3.1全高(cm)39回転数(回/分)ハンドル:70以上薬剤量(kg)3全幅(cm)25.5奥行き(cm)33.5
粒剤散布機
みのる産業¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷土壌処理剤(殺虫・殺菌剤)等の微粒剤・粒剤を均一に広幅で散布! 散布幅75cmで均一に散布できます。 オプションの止栓を使用すれば、45cmで散布も可能です。 28Lホッパーで大量の粒剤を背負わず作業できます。 低い位置で散布するので飛散が少なく、狙った位置へ散布可能。仕様散布薬剤:粒剤・微粒剤、散布幅:75cm(オプションの止栓で45cm)、散布入切:手元レバー式、繰出し:撹拌装置付質量(kg)13.5車輪径(Φmm)500車輪空気入り自転車車輪全長×全幅W×全高(mm)機体:1300×790×1060走行タイプ手押し式ホッパー容量(L)28
追肥機(すじ播き)
みのる産業¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷すじ播き専用の畑作用追肥機 手元レバーで散布の入/切が楽にできます 左右の導管で作物の株元に追肥 重い肥料も背負わず散布できます 揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消 特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です用途追肥仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式質量(kg)11.5方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節車輪外径Φ50×幅4cm全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950肥料の種類粒状肥料散布幅(m)0.05~0.9ホッパー容量(L)28



















![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)