絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • ポット粒まき君 槍木産業

    ポット粒まき君

    槍木産業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ポット用粒剤まき器。ポットに直接散布
    容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)98(筒部 83cm、付属短筒 43cm、内径23mm)
  • アルミ追肥機ALT-01 ペットボトルセット ハナオカ

    アルミ追肥機ALT-01 ペットボトルセット

    ハナオカ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 ペットボトルセットは市販の2リットルのペットボトル対応となり、ボトルの口を本機に捻り入れ装着します。散布機をお持ちでは無い、家庭菜園などに用いられる方に最適です。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。
    材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
  • 電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) 和コーポレーション

    電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)

    和コーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、耐久性や安全性に優れた最新の技術を採用しており、あらゆる場面で便利に使える設計になっています。(長寿命・高い安全性)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、通常のリチウムイオン電池に比べて熱安定性が高く、発火リスクが低いため、長期的に安心して使用できます。特にキャンプや災害時の非常用電源として信頼性が求められるシーンで活躍します。
    用途(48,000mAhの大容量)。一度の充電でスマホやタブレットを何度も充電できる大容量バッテリーです。電力消費の激しいデバイスでも安心して使え、長時間の使用が必要なアウトドア活動や、停電時のバックアップ電源としても最適です。(緊急用ライト付き)。緊急用のライトが内蔵されており、災害時や停電時にも即座に使える実用的な機能を搭載しています。キャンプや夜間の作業時にも安心です。質量(kg)約1.5バッテリー容量(Ah)12保証期間購入日から6ヶ月入力端子専用充電器、DC、USB Type-C寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)48000出力端子USB Type-A、USB Type-A(QC3.0)、USB Type-C、DC12V/15A充電可能回数約1000回バッテリー容量(Wh)153
  • ミニマ播種機 MH-2 麻場

    ミニマ播種機 MH-2

    麻場
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    1時間に2500回の播種が可能です。 杖のように刺して播種するため、腰に負担がかかりません。 深さも調節できるため、発芽率を上げることができます。 ロート (種子詰まり防止器) や特殊毛ブラシにより種を傷めず播種できます。 ドリルプレートの交換で大種から小種まで対応可能です。
    用途播種付属品ドリルプレート質量(kg)2.3タンク容量(L)1
  • 散粒機 SN-8 麻場 麻場

    散粒機 SN-8 麻場

    麻場
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    レバーで散布量を調節できます。 方向調節レバーで片側だけ散布することも可能です。 透明キャップのため中身が確認できます。
    用途散粒質量(kg)1.9タンク容量(L)8散布幅(m)5~7
  • 多用途散布機 WAKO(和光商事)

    多用途散布機

    WAKO(和光商事)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    ホッパー容量58リットル。軽量モデルなので持ち運びもラクラク。 電源いらずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整可能。ギア部は耐久性の高いアルミ製。
    種類手押し式容量(L)58
  • 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
  • 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
  • 施肥部 向井工業

    施肥部

    向井工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    全長(mm)935質量(kg)3.1種類散粒機・散布機・散粉機刃長(mm)240使用容量(mL)30(操作1回あたり)
  • ホール施肥機 向井工業

    ホール施肥機

    向井工業
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    仕様背負い式、タンク付種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)24
  • 散粉機 BIGM(丸山製作所)

    散粉機

    BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.8種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)4.6吐出量400g/分散布幅(m)約3
  • ツマミ BIGM(丸山製作所)

    ツマミ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    種類散粒機・散布機・散粉機

防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

散粒機・散布機・散粉機