掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
750件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MEパイプクロス 東都興業

    MEパイプクロス

    東都興業
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    パイプとパイプをクロスに止める部品です。クサビを打ち込みしっかりと固定することができます。
  • ダブルペット外ジョイント 東都興業

    ダブルペット外ジョイント

    東都興業
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ダブルペット同士を接続する際に使用する部材です。
  • パイプコーナージョイント 東都興業

    パイプコーナージョイント

    東都興業
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ビニペットとパイプをT型に止めるための部材です。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
  • オートレイン FV1D スナオ電気

    オートレイン FV1D

    スナオ電気
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
    用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
  • オートレイン FV422 スナオ電気

    オートレイン FV422

    スナオ電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • 育苗箱用架台 南榮工業

    育苗箱用架台

    南榮工業
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    【作業効率が高められる】腰をかがめずに作業ができるため疲労軽減、種まきや水やりがスムーズに行えます。最大12枚の苗箱を設置することができ、作業時間の短縮につながります。【苗の育成環境を整える】風通しや日当たりが良く発芽、育苗に良い環境を保ちます。地面から苗を離すことで、地熱や過湿によるダメージを減らし徒長や根腐れを防ぎます。【病害虫のリスクを低減】地面には病原菌や害虫が多く潜んでいるため、架台の上で育てることによって病害虫から苗を守りリスクを下げることができます。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。
    用途育苗箱用の架台・作業台として幅(mm)1280奥行(mm)1900パイプ径(Φmm)19.1
  • 軸受 L鋼・H鋼用 誠和(農業資材)

    軸受 L鋼・H鋼用

    誠和(農業資材)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    駆動軸の軸受けです。L鋼、H鋼へ取り付けるタイプです。
  • マグネット PAK-6J31C 誠和(農業資材)

    マグネット PAK-6J31C

    誠和(農業資材)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    200Ⅴのマグネットです。くるファミAceⅡとウィンドリーマーのマグネット盤にお使いください。
    電圧200V
  • リレー RH2B-U 誠和(農業資材)

    リレー RH2B-U

    誠和(農業資材)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    自動カーテンの半自動制御盤に使用するリレーです。
    電圧200V
  • パイプ止め金具 誠和(農業資材)

    パイプ止め金具

    誠和(農業資材)
    4,998税込5,498
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    H鋼と直管パイプを直角方向に固定する金具です。
  • ステンレス滑車ガイド 誠和(農業資材)

    ステンレス滑車ガイド

    誠和(農業資材)
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    ステンレス滑車の溝に取り付けるフィルムの食い込みを防止する部品です。
  • クルファミAce原動機ベルトセット 誠和(農業資材)

    クルファミAce原動機ベルトセット

    誠和(農業資材)
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    サイド巻上の際にDC原動機付近に取り付けるベルト部材一式です。セット内容。パッカーリング 商品コード:0015B2 4個 。ベルト固定金具 商品コード:11620DC52 1個 。ロングホルダーΦ19(100mm)商品コード:11620DC54 2個 。ポリエステルベルト 2.5m 商品コード:11620DC61 1個
    商品セット
  • テンションベルトセット 誠和(農業資材)

    テンションベルトセット

    誠和(農業資材)
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    谷換気のウィンドリーマーの原動機の傾きを防止するベルトです。セット内容。パッカーリング 商品コード:0015B2 2個 。ベルト固定金具 商品コード:11620DC52 1個 。ロングホルダーΦ19(100mm)商品コード:11620DC54 1個 。ポリエステルベルト 2.5m 商品コード:11620DC61 1個
  • 【オーダー】伸野果UV CUT 住化積水フィルム

    【オーダー】伸野果UV CUT

    住化積水フィルム
    506税込557
    1個
    11日以内出荷
    害虫の発生や病害を抑制し、作物の育成を促進させます。減農薬効果により省力化にもつながります。 ハウス資材の劣化を防止します。ハウス内に侵入する害虫抑制効果があります。
    用途パイプハウス、大型ハウス用仕様中期展張用厚さ(mm)0.1特性UVカットサービス分類オーダー・加工
  • パネルヒーター(12Fサーモ付) 昭和精機工業

    パネルヒーター(12Fサーモ付)

    昭和精機工業
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    加温能力250W以上が必要で増設をご検討中の方にはお得なセット品です。大きい温室で植物の量や種類によっては温室内全体を温める必要はありません。パネルヒーターの増設、植物の配置替えや空間を間仕切るなどして、節電を意識した省エネ温室ができます。
    質量(g)約2920公差OFF点設定で±1.5℃寸法(直径Φ×高さH)(mm)パネルヒーター250W【型式:NS250】:127×194※コード・突出部含まず定格パネルヒーター250W【型式:NS250】:AC100V・250W(加温用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ 12F【形式:12F】:75×39×160※コード・突出部含まず設定温度(℃)5~40
  • グリーンハウス 南榮工業

    グリーンハウス

    南榮工業
    17,980税込19,778
    1台
    11日以内出荷
    お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
    材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1奥行(mm)750間口(mm)940パイプ径(Φmm)19.1
  • 簡易万能温室 壁付 サンカ

    簡易万能温室 壁付

    サンカ
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。面ファスナーで扉を固定できます。
    用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。寸法H(mm)2100寸法D(mm)1000寸法W(mm)2030
  • 育苗ハウス 南榮工業

    育苗ハウス

    南榮工業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    育苗から栽培まで本格的な農業用パイプハウスです。組立簡単、本格パイプ・ハウス部材を使用しており家庭菜園に最適です。国内工場生産で強度、耐久性、組立、交換部品、どれをとっても一級品です。安心して長期に渡りお使いいただけます。
    用途育苗ハウス・雨よけ・菜園・促成栽培・育成栽培・ガーデニング・家庭菜園トラスコ品番530-7275材質【パイプ】亜鉛メッキスチールパイプ19.1mm 【ビニール材質】農業用ビニール仕様高さ(mm)1850タイプベース式奥行(mm)2200間口(mm)1560
  • ツインホワイト白黒 住化積水フィルム

    ツインホワイト白黒

    住化積水フィルム
    22,980税込25,278
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷
    表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。
    用途夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
  • 風圧シャッタ フルタ電機

    風圧シャッタ

    フルタ電機
    19,980税込21,978
    1台
    22日以内出荷
    30cmから120cmまでのフルタシャッタなし換気扇に対応します。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。(AS100のみオールアルミ)フィルム留め具無し(S/NSウエザカバー対応)
    用途フルタ電機株式会社のシャッタなし換気扇に使える風圧シャッタです。
  • ベルト駆動換気扇 シャッタなし フルタ電機

    ベルト駆動換気扇 シャッタなし

    フルタ電機
    119,800税込131,780
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
    用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
  • 【オーダー】 花野果蒼天 住化積水フィルム

    【オーダー】 花野果蒼天

    住化積水フィルム
    579税込637
    1枚
    7日以内出荷
    バランスの取れた、高性能POフィルム。
    用途塗布型長期展張用農POフィルムサービス分類オーダー・加工
  • ダブルジップ温室 フラワースタンド用 タカショー

    ダブルジップ温室 フラワースタンド用

    タカショー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    5日以内出荷
    寒さや霧から大切な植物を守る、開閉しやすく使いやすいダブルジップ温室。お使いのフラワースタンドにかぶせるだけ。 開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!ビニールのファスナーは横開閉式なので、縦方向の巻き取り仕様より簡単です。 地面にしっかり固定できるアンカーピン4本付属。カバーが古くなってきたら、別売りのカバー(GRH-D04C)と交換できるので、経済的です。
    用途植物の越冬、保温、棚として
  • ジャンボスペーシア替えカバー ダリヤ(マルハチ産業)

    ジャンボスペーシア替えカバー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    組立式簡易物置!。組立式簡易物置ジャンボスペーシアの替えカバーです。
    材質カバー/ポリエステル質量(g)1510寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)122×186×190
  • パイプクロス 佐藤産業

    パイプクロス

    佐藤産業
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    平行用のクサビを使用して、同径パイプの平行固定をします。
  • KGTバンド 佐藤産業

    KGTバンド

    佐藤産業
    3,398税込3,738
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
  • レディヒート 誠和アグリカルチャ

    レディヒート

    誠和アグリカルチャ
    52,980税込58,278
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。
    用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。規格15kg(13L)
  • レディソル 誠和アグリカルチャ

    レディソル

    誠和アグリカルチャ
    39,980税込43,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    特徴濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能です。(約20~80%)風雨、紫外線、凍結に対して高い耐性を持ちます。降雨中には光の透過率が高くなります。汎用性が高く、他のレディシステム製品の被膜の上から重ねて塗布することができます。ガラス、エフクリーン、硬質フィルム、農PO、農ビ、ポリカーボネート、アクリル等に使えます。レディクリーンで簡単に除去ができます。
    用途太陽光を効果的に反射する遮光剤です。高温期の熱や光から作物を守るために使用されます。レディソルは汎用性の高い遮光剤で様々なタイプの作物に使用可能です。気候にもよりますが日光を好む作物、日陰を好む作物、どちらにもお使いいただけます。使用法。レディソルをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディソルは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。下の表に遮光率とそのために必要な缶数を示します。除去方法。レディソルはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、10aあたり1缶(25L)のレディクリーンを6倍(150L)の水で希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディソルの被膜は降雨で除去されます。詳しくはレディクリーンの商品ページをご覧ください。規格20kg (14L)
  • オートレイン FV2D スナオ電気

    オートレイン FV2D

    スナオ電気
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本
    用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
  • 両サイド巻上機付きビニールハウス2748 南榮工業

    両サイド巻上機付きビニールハウス2748

    南榮工業
    99,980税込109,978
    1セット
    15日以内出荷
    菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
    用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。厚さ(mm)ビニール:0.1質量(kg)64.9パイプ径(Φmm)22本数アーチ:7本奥行(m)4.8ドア一枚扉蝶番式高さ(m)2間口(m)2.7
  • カットエースSW 光洋化学

    カットエースSW

    光洋化学
    21,980税込24,178
    1箱(18巻)
    11日以内出荷
    サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。
    用途サイレージフィルムの補修に。タイプ片面テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール張りマウス + ポイ投げキャット セット TAKIGEN(タキゲン)

    ビニール張りマウス + ポイ投げキャット セット

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,980税込19,778
    1箱(3セット)
    5日以内出荷
    誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。
    用途ビニール張り
  • 農ビバンド固定金具 TAKIGEN(タキゲン)

    農ビバンド固定金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,598税込6,158
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    誰でも簡単にバンドを固定できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)ハウスバンド:10~15
  • マルチストレージ 南榮工業

    マルチストレージ

    南榮工業(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    組立が簡単で骨組みがしっかりとした簡易的な車庫です。
    用途車庫・物置・簡易的なテントとして大活躍
  • ラクソス1547DFR 補修テープ 誠和(農業資材)

    ラクソス1547DFR 補修テープ

    誠和(農業資材)
    5,798税込6,378
    1巻
    4日以内出荷
    ラクソス1547DFR(旧:XLS10ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
    長さ(m)10
  • パイプジョイント 誠和(農業資材)

    パイプジョイント

    誠和(農業資材)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    直管パイプ同士を接続します。
  • オブスキュラW補修テープ 誠和(農業資材)

    オブスキュラW補修テープ

    誠和(農業資材)
    5,798税込6,378
    1巻
    4日以内出荷
    オブスキュラW用の補修テープです。黒い面に使用してください。
    長さ(m)10
  • 圧力計セット 誠和(農業資材)

    圧力計セット

    誠和(農業資材)
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷
    圧力計・ブッシング・チーズ・給水栓エルボ・VP20×48のセットです。
  • くるっ子 ジョイント SUS仕様 誠和(農業資材)

    くるっ子 ジョイント SUS仕様

    誠和(農業資材)
    5,598税込6,158
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ハンドルと直管パイプを接続します。
    材質ステンレス
  • オペレーターN 誠和(農業資材)

    オペレーターN

    誠和(農業資材)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    SHハンディの手動減速機です。
ビニールハウス・温室