掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
785件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外ジョイント 東都興業

    外ジョイント

    東都興業
    1,390税込1,529
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビニペット形状どうしを接続できます。天窓のジョイントにも使えます。
    用途ハウス用部材。
  • 30mmx91m マーキングテープ(桃) エスコ

    30mmx91m マーキングテープ(桃)

    エスコ
    760税込836
    1巻
    当日出荷
    材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91
  • 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ(1件のレビュー)
    2,530税込2,783
    1巻
    当日出荷
    ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
    材質PE厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76(3”)
  • SHパッカー 誠和(農業資材)

    SHパッカー

    誠和(農業資材)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • くるっこ 誠和(農業資材)

    くるっこ

    誠和(農業資材)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    多目的な巻き取り作業に 谷換気、サイド換気、内張りカーテンの開閉など
    減速比1/2奥行(m)サイド換気:50、谷換気:60、内張りアーチ:50幅(m)サイド換気:1、谷換気:0.5、内張りアーチ:2
  • ポップアップ式温室 タカショー

    ポップアップ式温室

    タカショー(2件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1台
    当日出荷
    寒さや霜から大事な植物を守ります!必要な時にパッと設置できます。
  • かるかん 渡辺パイプ(SEDIA)

    かるかん

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    50mまでの開閉ができる巻き上げ式側面換気装置。
    用途側面換気装置
  • ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)

    ユニバーサルジョイント

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    自在接続金具。2個1組のボルト、ナットを使用。
    用途アーチパイプと直管パイプの接続部分
  • 屋根・ひさし雪落とし  頭 浅野木工所

    屋根・ひさし雪落とし 頭

    浅野木工所(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
    トラスコ品番819-0939材質鋼材幅(mm)320高さ(mm)200質量(g)810
  • アルミ5段伸縮ポール 浅野木工所

    アルミ5段伸縮ポール

    浅野木工所(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
    トラスコ品番819-0944材質アルミ全長(mm)収縮時1860、最大時7000質量(kg)2適合品番24001、24003、24031
  • 太クギパッド 黒ちゃん ミネ

    太クギパッド 黒ちゃん

    ミネ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(100本)
    当日出荷
    jポウブナ専用釘パット(PAT)と土に叩き込める太くぎ最強セット。
    用途強風地・軟弱土質地などへの防草シート押え用材質(パット)PE、(くぎ)鉄くぎパッド黒、太くぎ生地色長さ(cm)30パット径(Φmm)60
  • トマトの屋根 南榮工業

    トマトの屋根

    南榮工業(5件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。 ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。 組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
    用途家庭菜園適合作物トマト・ナス
  • 側ビニール 南榮工業

    側ビニール

    南榮工業(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ0.1mmの農業用ビニールを使用
  • 菜園ハウス 南榮工業

    菜園ハウス

    南榮工業(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セットほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
  • マイカエースタフ 渡辺パイプ(SEDIA)

    マイカエースタフ

    渡辺パイプ(SEDIA)
    89税込98
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
    用途フィルム留材部品
  • 30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    30・35cmストレートパワーファン(循環扇)

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    用途高所取付用仕様後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
  • ワンタッチロック 渡辺パイプ(SEDIA)

    ワンタッチロック

    渡辺パイプ(SEDIA)
    1,598税込1,758
    1セットほか
    当日出荷から8日以内出荷
    パイプトビラ用のドアロック。
    用途パイプトビラに取り付ける取手兼ロックです
  • ビニエースTジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)

    ビニエースTジョイント

    渡辺パイプ(SEDIA)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ビニエースをT字に止める金具。
    用途フィルム専用留材接続金具
  • アングルバンド 渡辺パイプ(SEDIA)

    アングルバンド

    渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
    用途ハウス設営用パイプ結合部材
  • 妻面トップクロスワン 渡辺パイプ(SEDIA)

    妻面トップクロスワン

    渡辺パイプ(SEDIA)
    499税込549
    1セットほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
    用途妻面用T型金具
  • バインドワン 渡辺パイプ(SEDIA)

    バインドワン

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    169税込186
    1セットほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    同サイズの2本のパイプを平行に留めるワンタッチ式バンド。
    用途直管平行接続金具
  • フラットコートバンド 積水樹脂

    フラットコートバンド

    積水樹脂(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スレ・コスレに弱い農POフィルムを面でしっかり押さえ、フィルムのバタツキを抑え、フィルムの傷みを軽減します。 幅広ですが、クリアーな透明色でハウス内の採光をさまたげません。
    用途POハウス用。透明長さ(m)100破断強度(N)1150
  • 農業用両面テープ 50mm×20m ダイヤテックス

    農業用両面テープ 50mm×20m

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    基材が丈夫で伸びにくく、農ビ・農ポリの補修用に最適です。
    用途農ビ、農ポリの補修用に。トラスコ品番411-2563材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、接着剤:アクリル系クリア質量(g)320テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)68
  • マイカIII 東都興業

    マイカIII

    東都興業
    4,398税込4,838
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    フィルムにやさしいハウスバンドフックです。カド丸タイプでフック部分がフィルムに触れ合わないのでフィルムを傷つけません。
    線径(Φmm)2.3
  • アルペットEX 東都興業

    アルペットEX

    東都興業
    16,980税込18,678
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    アルミ材を使用しているため、潮風や湿気に強く、耐食性抜群です。軽量で取り付け作業もラクにできます。ハウスサイド裾部にて防虫ネットを展張する際には、地表から近い位置になり、湿気を帯びやすい場所のため、アルペットが最適です。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。
    材質アルミ長さ(m)4
  • 平行パイプジョイント 東都興業

    平行パイプジョイント

    東都興業
    4,998税込5,498
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    ビニペットシリーズとパイプを平行に止める部材です。ビニペットEX・ニューオキペットシリーズにお使いいただけます。
    タイプネジ式
  • 新平行パイプジョイント 東都興業

    新平行パイプジョイント

    東都興業
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    ビニペットとパイプを平行に止める部材です。ビニペット・オキペット・ニュービニペット・ニューオキペット全てにお使いいただけます。
    タイプクサビ式
  • パネルヒーター(Eサーモ付) 昭和精機工業

    パネルヒーター(Eサーモ付)

    昭和精機工業
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    植物にやさしい屋内用小型温室用ヒーターです。温風ファンではないので騒音もなくしずかです。苗木作りの保温用ヒーターとして活躍します。
    温度範囲(℃)15~40定格電圧(V)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:112×30×45※コード・突出部含まずヒーター容量(W)300
  • 簡易万能温室 小 サンカ

    簡易万能温室 小

    サンカ
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。面ファスナーで扉を固定できます。
    用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。寸法H(mm)1570寸法D(mm)1880寸法W(mm)990
  • 循環扇 エアビーム フルタ電機

    循環扇 エアビーム

    フルタ電機
    53,980税込59,378
    1台
    22日以内出荷
    高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
    用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
  • ペッタリ君 日本マタイ

    ペッタリ君

    日本マタイ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    ペッタリ君ポッケトタイプです。手で簡単に切れて、ビニールに強力に接着します。
    用途濃ビ・農ポリ補修用テープ。材質ポリエチレン透明サイズ80mm×10m巻
  • 黒マルチ 住化積水フィルム

    黒マルチ

    住化積水フィルム
    13,980税込15,378
    1セット(7本)ほか
    3日以内出荷
    強度に優れたマルチです。雑草の繁茂を抑え、農作業を軽減します。
    用途マルチング栽培に使用します。地温の上昇を抑え、雑草の防除に最適な黒色マルチです。
  • 透明マルチ 住化積水フィルム

    透明マルチ

    住化積水フィルム
    15,980税込17,578
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷
    強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。
    用途マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。長さ(m)200
  • パイプ棚用ブッシュネジ付 SUGICO(スギコ)

    パイプ棚用ブッシュネジ付

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    パイプの端部に打ち込むインサートナットです。
    材質【ナット】SS400(ニッケルメッキ)【ネジ】ステンレス適合パイプ外径×厚さ(mm)19×1
  • マキペットS 東都興業

    マキペットS

    東都興業
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    トルク(N・m)【巻き取りトルク】19.6・m2まで奥行(m)50まで幅(m)1まで
  • 排液ゴムキャップ 黒 SEIWA(誠和)

    排液ゴムキャップ 黒

    SEIWA(誠和)
    8,198税込9,018
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    排液パイプとSSシートを重ねた状態で固定します。
  • テンパ6562D 補修テープ 誠和(農業資材)

    テンパ6562D 補修テープ

    誠和(農業資材)
    5,798税込6,378
    1巻
    4日以内出荷
    テンパ6562D(旧:XLS16ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
    長さ(m)10
  • 直管タフパイプ PE 渡辺パイプ(SEDIA)

    直管タフパイプ PE

    渡辺パイプ(SEDIA)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    強度のある直管パイプです。アイデア次第で、様々な事に使用できます。
    用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。材質スチール長さ(mm)500シルバー直径(Φmm)19.1
  • コーティングワイヤー 誠和(農業資材)

    コーティングワイヤー

    誠和(農業資材)
    16,980税込18,678
    1巻
    4日以内出荷
    黒色のコーティングワイヤーです。
    太さ(mm)2.8
  • ツリック 誠和(農業資材)

    ツリック

    誠和(農業資材)
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    妻部スライドカーテンにて、フィルムをワイヤーから吊り下げるための部品です。
    材質樹脂製
ビニールハウス・温室