クラシックトイカメラ PIENIFLEX M(ピエニフレックスM)Kenko(ケンコートキナー)6日以内出荷
PIENIFLEX M (ピエニフレックスM) は、二眼レフカメラのように上蓋を開けて液晶モニターを上から覗きながら撮影できるトイデジタルカメラです。1:1 のスクエアフォーマットで写真と音声付きの動画を撮影できます。ネックストラップ付きで、気軽に身につけて二眼レフスタイルの撮影を楽しむことができます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。
その他入出力ポート:USB Type-Cセット内容カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書寸法(mm)44×72×46(上蓋収納時)、44×102×46(上蓋オープン時)質量(g)88(microSDHCカード、付属品除く)電源内蔵リチウムイオン電池レンズ3.38mm F2.8有効画素数52万画素総画素数95万画素焦点距離(mm)(35フィルム換算)48外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス6~10):4~32GB(別売)撮影距離(m)0.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI)液晶モニター1.3型TFT液晶静止画サイズ1440×1440動画サイズ720×720 30fpsイメージセンサー1/4型 CMOS