102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIGトーチ用トーチヘッド SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用トーチヘッド

    SUZUKID(スズキッド)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    SIM-180/200/230用のTIGトーチ用トーチヘッドです。
  • TIG棒アルミ2.0x200 SUZUKID(スズキッド)

    TIG棒アルミ2.0x200

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アルミ用TIG溶接棒です。
    質量(g)20径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
  • アルミろうフラックス goot(太洋電機産業)

    アルミろうフラックス

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-7142質量(g)35
  • EAZY WELD アルミ用フラックス AF 旭エンジニアリング

    EAZY WELD アルミ用フラックス AF

    旭エンジニアリング
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
    トラスコ品番118-9906材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム白色容量(mL)20質量(g)25適合母材アルミ用フラックス AFアズワン品番64-8331-01
  • ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.6X内径288

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.2X内径80

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.2JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-5 1.0X内径635 日本スペリア

    ろう材リング NS-5 1.0X内径635

    日本スペリア
    16,980税込18,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7074材質銅:89%、リン:6%、銀:5%線径(Φmm)1.0JIS規格BCup-3相当融点(℃)640~805
  • ろう材リング NS-0 1.8X内径68 日本スペリア

    ろう材リング NS-0 1.8X内径68

    日本スペリア
    5,998税込6,598
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7076材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.8JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
  • ろう材リング NS-0 1.6X内径69 日本スペリア

    ろう材リング NS-0 1.6X内径69

    日本スペリア
    5,998税込6,598
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
  • アルミ用ロッド 旭エンジニアリング

    アルミ用ロッド

    旭エンジニアリング
    5,298税込5,828
    1組(5本)
    当日出荷
    ”イージーウェルド”用ロッドです。
    用途アルミの溶接や補修用。トラスコ品番836-6218
  • ガス棒ステン 2.0X500 SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒ステン 2.0X500

    SUZUKID(スズキッド)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ガス溶接機用ステンレス溶接棒です。
    用途ガス溶接器用の溶接棒長さ(mm)500質量(g)500棒径(Φmm)2
  • 日亜トービンY ニツコー熔材工業

    日亜トービンY

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    日亜トービンYは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。有効成分を添加することにより溶融金属の表面張力が大きく、流れ落ちがないため肉盛に適しています。また強力な接合力をもっていますので、各種金属材料のろう付にも広く利用できます。
    用途機械部品、弁座、シャフト、ピストンなどの欠損部の肉盛補修および炭素鋼、鋳鉄などへの肉盛。化学機器、電気部品の取付、銅管、鋳鉄部品などの接合。長さ(mm)1000
  • 日亜トービン ニツコー熔材工業

    日亜トービン

    ニツコー熔材工業
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。 特に薄板用として最適です。
    用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。長さ(mm)1000棒径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボン電極 アーム付 アサダ

    カーボン電極 アーム付

    アサダ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種電気ロウ付機:R-10、R-15、R-30アズワン品番64-6746-97
  • 電気ロウ付機 アサダ

    電気ロウ付機

    アサダ
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    軟ロウ付1 5/8インチ銅管(MAX)
  • 3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ

    3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
    用途銅と銅のみのロウ付成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2線径(Φmm)1.6温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
  • エンチヨウコード アサダ

    エンチヨウコード

    アサダ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電気ロウ付機の延長コードです。
  • ブロンズ被覆ガス棒 タセトービン タセト

    ブロンズ被覆ガス棒 タセトービン

    タセト
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タセトービンはトービンブロンズ心線に被覆をつけた酸素アセチレンガス溶接棒で銅・銅合金系のガス溶接等に広く使用されています。また、タセトービンは溶融点が低く、鋳鉄のガス溶接にも使われ、良好な結果が得られます。溶接は酸素アセチレンガスの酸化炎が湯流れがよく、ビード表面の光沢、美しさを目的とする場合は、中性炎で行ってください。特に過剰炎になると、亜鉛の消耗を伴い、強度や耐食性の低下及び表面にピット、ブローホールが発生します。
  • 全ての銀ろう用マグナ QFLUX マグナアロイアンドリサーチ

    全ての銀ろう用マグナ QFLUX

    マグナアロイアンドリサーチ
    13,980税込15,378
    1パック(450g)
    6日以内出荷
    銀ろう用ろう付けフラックス 560-870度
    用途全ての銀ろう用MAGNA QFLUX適合水溶性フラックス容器仕様ポリ容器形態ペースト状活性温度(℃)560-870溶接方法ガス材質規格ホウ素系フラックス
  • 補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F マグナアロイアンドリサーチ

    補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F

    マグナアロイアンドリサーチ
    43,980税込48,378
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    異なった膨張率を持った異種金属との接合に最適な補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ローです。現在では最も溶融温度の低い銀ローです。
    用途あらゆる金属、鋼、工具鋼、銅、真鍮、ステンレス、等に特に620℃でながれる為異種金属との接合に最適、フラックス被覆付タイプですのでフラックスを加える作業がらくになります。適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度110B棒長(mm)457棒径(Φmm)1.6溶接方法ガス溶接溶融温度(℃)604-626材質規格Cu,Ag
  • ホルダー42(自動スイッチ付) R-15・30用 アサダ

    ホルダー42(自動スイッチ付) R-15・30用

    アサダ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    適合機種電気ロウ付機:R-15、R-30電源コード(m)1.8アズワン品番64-6746-96
  • ホルダー42(自動スイッチ付) R-10用 アサダ

    ホルダー42(自動スイッチ付) R-10用

    アサダ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    適合機種電気ロウ付機:R-10電源コード(m)1.8アズワン品番64-6746-98
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒