カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新富士バーナー(15)
- エスコ(12)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- 日本スペリア(10)
- ニツコー熔材工業(9)
- goot(太洋電機産業)(9)
- アサダ(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- TRUSCO(4)
- タセト(2)
- イチネンTASCO(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- 東洋溶材(2)
- 東京ブレイズ(2)
- サンハヤト(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 日本エア・リキードウェルディング(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- BONKOTE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
エスコ¥44,000税込¥48,4001パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
エスコ¥44,000税込¥48,4001パック当日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック4日以内出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
1.6x500mm/500g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥104,900税込¥115,3901パック4日以内出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分銀:40%、銅・亜鉛:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数500g入
簡単溶接キット
旭エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981組当日出荷ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。用途アルミの溶接や補修に。トラスコ品番836-6217セット内容アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本長さ(mm)450質量(g)637棒径(Φmm)32018年トラスコ掲載ページ7 0341
耐熱パッド
REX(レッキス工業)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷耐熱1370℃です。 ノンアスベストです。用途ロウ付け時の養生にトラスコ品番809-4499質量(g)80耐熱温度(℃)1370
ガス棒 OSS-22
ニツコー熔材工業(4件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481パック(5kg×2箱)当日出荷ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)
[BCUP-2]燐銅ロウ
エスコ(1件のレビュー)¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷から4日以内出荷流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
銅及び銅合金用ガス溶接棒
ニツコー熔材工業(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1パック(5kg)当日出荷から翌々日出荷トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。使用温度範囲(℃)約900~950棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2.4温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450
旭エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。仕様伝導電率(%IACS):23トラスコ品番114-1121材質スズ、亜鉛、カドミウム長さ(mm)450質量(g)26棒径(Φmm)3
EASY WELD 万能フラックス MF
旭エンジニアリング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番114-1124材質塩化亜鉛 、塩化アンモニウム、塩化水素、界面活性剤色無色 ~黄白色容量(mL)30質量(g)33
ガス棒真鍮用 2.0×500
SUZUKID(スズキッド)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷ガス溶接真鍮用溶接棒です。用途ガス溶接器用の溶接棒材質真鍮長さ(mm)500質量(g)500径(Φmm)2.6
カドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm)
東京ブレイズ¥78,980税込¥86,8781箱(100g)当日出荷カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トービンS
ニツコー熔材工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(5kg)翌々日出荷日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソルダー
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981パック(10本)当日出荷溶融点が低く、作業が安易です。用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。トラスコ品番329-1561材質亜鉛合金長さ(mm)500質量(g)約10融点(℃)380引張強度(N/mm2)294線径(mm)2.0
日亜トビラックス
ニツコー熔材工業¥1,498税込¥1,6481缶(1kg)5日以内出荷日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。タイプブロンズ用フラックス溶接方法ろう付けRoHS指令(10物質対応)対応鋼種銅および銅合金用
アルミ+銅 接合用フラックス
旭エンジニアリング¥3,598税込¥3,9581本(30mL)当日出荷設備要らずの簡単溶接!。はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781セット(5個)当日出荷はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。仕様伝導電率(%IACS):16.4トラスコ品番114-1122材質スズ、銀長さ(mm)450質量(g)26棒径(Φmm)3
ガス棒ステン
SUZUKID(スズキッド)¥3,500~税込¥3,850~1袋(32本)ほか当日出荷TIG溶接用ステンレス棒です。ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。用途アルゴンガス溶接作業。長さ(mm)1000
ろう材リング NS-2 1.6X内径96
日本スペリア¥9,998税込¥10,9981袋(500g)当日出荷流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
ろう材リング NS-0 1.4X内径485
日本スペリア¥5,498税込¥6,0481袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7078材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.4JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981袋(500g)当日出荷フラックス付黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。トラスコ品番426-4731棒長(mm)1000心線径(Φmm)3入数(本)8




![[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430901-260723-02.jpg)










![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)









![[2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430917-260723-02.jpg)
![[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430892-260723-02.jpg)