絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.2(4)
- 1.6(1)
ブランド
- 大同特殊鋼
- モノタロウ(3)
- 神戸製鋼(84)
- 特殊電極(58)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(53)
- ニツコー熔材工業(45)
- 日本ウェルディングロッド(31)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(28)
- タセト(23)
- 東安(19)
- ダイヘン(13)
- マイト工業株式会社(10)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- パナソニックコネクト(9)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- JKW(JFE溶接棒)(7)
- デンゲン(4)
- 日軽産業(4)
- 現代総合金属(4)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
特価

大同特殊鋼溶接ワイヤー
大同特殊鋼¥8,898~税込¥9,788~1巻(10kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷低電流短路移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」。アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示し、高速溶接にも最適です。用途自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接。ガスの種類シールドガス:CO2、MAGガスJIS規格Z3312 YGW12適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用
軟鋼用ソリッドワイヤー
大同特殊鋼¥47,980税込¥52,7781巻9日以内出荷浸炭・窒化部品のピット、ブローホールの発生を大幅に低減したCO2ワイヤーで「浸炭・窒化処理した材料の突合せ、及びすみ肉溶接に最適です」。高電流域でのアーク安定性やビード形状がよく、溶け込みが深いので厚板の溶接にも優れた作業性を示します。用途浸炭・窒化部品の溶接、建設機械・産業機械・鉄骨などあらゆる構造物の突合せ、すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW13伸び(%)300A-33V、30cm/min時:24降伏点(N/mm2)300A-33V、30cm/min時:50電流範囲(A)下向:70~250、水平すみ肉:70~220引張強度(N/mm2)300A-33V、30cm/min時:602
大同特殊鋼溶接ワイヤー
大同特殊鋼¥14,980税込¥16,4781巻(20kg)4日以内出荷炭酸ガスアーク溶接用として一般的なワイヤであり「高電流域での溶接に好適です。」。高電流域でアークの安定性が良好で、スパッタの発生も少なく高能率の溶接ができます。主に高電流で使用するため、下向突合せ溶接、横向溶接、下向および水平隅肉溶接に適します。また、ビード形状、止端のなじみも良くグラインダがけなどの手間が軽減されます。用途産業機械、自動車、車輌、鉄骨橋梁、造船など、あらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。ガスの種類シールドガス:CO2JIS規格Z3312 YGW11適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用質量(kg/巻)20
軟鋼用ソリッドワイヤー
大同特殊鋼¥24,980税込¥27,4781巻9日以内出荷CO2・低電流域でスラグの剥離性を大幅に改善したワイヤで「溶接後、電着塗装やメッキ処理を施す全姿勢溶接に最適です」。スラグが自然に剥離しますのでスラグ除去作業の必要が無く、塗装ムラやメッキムラが生じません。アークスタート性が良く、溶け込みも深いので優れた溶接性能が得られます。用途自動車、二輪車、電機、産業機械など、溶接後電着塗装やメッキ処理を施す構造物の突合せ及びすみ肉全姿勢溶接JIS規格Z3312 G49A0C0伸び(%)300A-33V、40cm/min時:26・230A-24V、60cm/min時:28降伏点(N/mm2)300A-33V、40cm/min時:499・230A-24V、60cm/min時:531引張強度(N/mm2)300A-33V、40cm/min時:553・230A-24V、60cm/min時:596