絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(2)
ブランド
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)
- モノタロウ(2)
- 神戸製鋼(13)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- タセト(2)
- 日本ウェルディングロッド(2)
- エクシード(2)
- 特殊電極(2)
- パナソニックコネクト(2)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- 富山住友電工(1)
- エコウエルディング(1)
- 現代総合金属(1)
- リランド(RILAND)(1)
- 東安(1)
ワイヤー種類

ソリッド(1)

フラックス入り(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

軟鋼用ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(20kg)当日出荷から翌々日出荷軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20kg)当日出荷全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り