絞り込み
ブランド
- レストプレックス
- KOGI(2)
- TANAKA(田中インポートグループ)(1)
- THECUT(1)
- ZEBRA(ゼブラ)(1)
- そうぎょう(2)
- カネテック(1)
- ギガ・セレクション(21)
- ニッコークリエート(1)
- パル[切削工具](2)
- フクハラ(1)
- 虹技(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

オイルトール ベルトタイプオイルスキマー
レストプレックス¥209,800~税込¥230,780~1個25日以内出荷自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。全長(mm)ベルト:750周波数(Hz)50又は60電圧(V)AC100/AC200消費電力(W)3.5ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モータータイマープログラムタイマー:有RoHS指令(10物質対応)対応
オイルトール ベルトタイプオイルスキマー
レストプレックス¥109,800~税込¥120,780~1個25日以内出荷自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モーターRoHS指令(10物質対応)対応